絞り込み
ブランド
  • BASEUS(4)
  • エレコム(1)
  • グリーンハウス(1)
  • ALPEX(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(1)
接続方式
  • USB Type-C
  • Bluetooth(51)
  • micro USB(3)
  • USB(5)
  • その他(1)
Bluetooth
  • Ver5.0(2)
  • Ver5.3(3)
  • Ver5.4(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
充電時間(時間)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
1・1.5・2・2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
カナル型
カナル型(1)
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクトエレコム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
質量(g)約15出力Bluetooth Power Class2通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用)充電時間(時間)約2.5変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作温度範囲(℃)5~35連続待受時間最大約120時間対応コーデック【A2DP】SBC
完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホングリーンハウス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
アクセサリー感覚で使えるメタリック調デザインと、柔らかなファブリック素材の専用充電ケースが特徴の完全ワイヤレスイヤホン。アクティブノイズキャンセル(ANC)と外音取り込み機能を搭載し、通話や音楽再生時の快適さを両立。タッチセンサーによる直感的な操作や、ケースを開くだけで自動電源ON&ペアリングが可能な点も便利です。IPX5の防水性能、低遅延ゲームモード、マルチペアリング対応など、日常使いからゲームまで幅広く活躍します。過充電・過放電・過電流保護機能も備え、安全性にも配慮されています。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 約4、(専用充電ケース)約40出力Class2電源DC 5V(USB給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)22×25×23、(専用充電ケース)58×58×33保証期間6ヶ月間動作範囲10M充電時間(分)(専用充電ケース)約135、(イヤホン)約100バッテリー容量(mAh)(イヤホン)40、(ケース)350端子搭載:Type-C周波数(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IPX5BluetoothVer.5.3プロファイルBlutooth:HFP/A2DP/AVRCPドライバー径(Φmm)10再生時間(時間)イヤホン:約5(ANCオン時)対応コーデックSBC/AAC
完全ワイヤレスイヤホン BASEUS完全ワイヤレスイヤホンBASEUS
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
耳を塞がない、だから気持ちいい。翼のような軽さ、だけど高音質。大型16.2mmのドライバーによるナチュラルなサウンドながら聴きに最適なオープンイヤーデザインエルゴノミクスに基づいてデザインされた心地良い装着感のラウンドフォルム独自アルゴリズムによる豊かな低音再生急な雨やワークアウトの汗にも安心な、IP54レベルの防塵、防滴設計イヤホン単体で約12時間の連続再生、充電ケースと併せて約45時間の再生が可能最新のBluetooth Ver.5.4に対応
材質ABS+PC寸法(mm)89×69×27質量(g)84入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1.5連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)600 + 65 2BluetoothVer. 5.4再生時間(時間)トータル:45作動距離(m)接続距離:10
完全ワイヤレスイヤホン BASEUS完全ワイヤレスイヤホンBASEUS
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
小さな耳にも優しくフィットするラウンド形状。カワイイのに高音質、そして嬉しいノイズキャンセリングを搭載。日本語を母国語とする人々の聴覚特性に合わせたサウンドチューニング丸みのある心地よいフィット感フェルト調仕上げのミラー内蔵小型充電ケース最大-42dBの強力なノイズキャンセリング独自の3D空間オーディオモードBluetooth v5.3による安定した接続
材質ABS+PC寸法(mm)60×58×35質量(g)58入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1連続再生時間6.5時間 ANCオフ, BISAオフ時、音量70%バッテリー容量(mAh)400 + 35BluetoothVer. 5.3再生時間(時間)トータル:30作動距離(m)接続距離:10
完全ワイヤレスイヤホン BASEUS完全ワイヤレスイヤホンBASEUS
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
業界最強レベルのノイズキャンセリングと、日本市場専用に徹底チューニングされたハイレゾサウンドとを完全融合させました。日本人サウンドエキスパートによる、日本語を母国語にする人々聴覚特性に合わせたチューニング-52dBのクラス最強レベルのノイズキャンセリングLDAC対応・ハイレゾ認証取得済み独自の3D空間オーディオモード操作をカスタマイズできるタッチセンサーBluetooth v5.4による安定した接続
材質ABS+PC寸法(mm)62×49×28質量(g)51入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-40k充電時間(時間)約1連続再生時間7時間 ANCオフ, BISAオフ、音量70%バッテリー容量(mAh)400 + 35 2BluetoothVer. 5.4再生時間(時間)トータル:35作動距離(m)接続距離:10
完全ワイヤレスイヤホン BASEUS完全ワイヤレスイヤホンBASEUS
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
どんな瞬間もオンガクと離れない。ワークアウトもオフィスだって自由自在。大型16.2mmドライバーと、ベースアス独自開発の低音再生アルゴリズムによりクラス最高レベルの音質を実現ランニングなどのスポーツに最適なエルゴデザイン激しい動きでもイヤホンを落とさない、着脱可能なストラップ急な雨や、スポーツの汗にも安心なIPX4レベルの防滴性能イヤホン単体で7.5時間、充電ケース併用で合計約30時間の再生が可能
材質ABS+PC+Metal+Silicone寸法(mm)93×74×30質量(g)84入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1連続再生時間7.5時間バッテリー容量(mAh)600 + 65 2BluetoothVer. 5.3再生時間(時間)トータル:30作動距離(m)接続距離:10
ハイブリッド型完全ワイヤレスイヤホン ALPEXハイブリッド型完全ワイヤレスイヤホンALPEX
8,098税込8,908
1個
8日以内出荷
コードが全くない完全ワイヤレスタイプのイヤホン!触れるだけで操作ができるタッチセンサー仕様 通話のON⇔OFF、音楽の送り⇔戻しができる 音量調節ができる 充電ケースでイヤホン本体を約5回充電できる IPX5防水でスポーツ時の汗や小雨での使用にも対応!
型式密閉型質量(g)約5(イヤホンのみ)、約60(ケース含む)接続方式Bluetooth充電時間約2時間(イヤホン)、約2時間(ケース)入力端子TYPE-C(本体充電)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)(出力)97/1KHz内蔵電池リチウムイオン充電池(イヤホン/40mAh×2、ケース/600mAh)インピーダンス(Ω)16BluetoothVer5.0プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP待ち受け時間(時間)最大約300通信距離(m)Class2 見通し10イヤホン形状カナル型ドライバタイプバランスドアーマチュア×1基、Φ6mmダイナミックドライバー×2基再生時間(時間)(音楽)最大約4
ワイヤレスイヤホン