「イヤホン形状」から絞り込む
カナル型(1)
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
質量(g)約15
出力Bluetooth Power Class2
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用)
充電時間(時間)約2.5
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作温度範囲(℃)5~35
連続待受時間最大約120時間
対応コーデック【A2DP】SBC
耳を塞がない、だから気持ちいい。翼のような軽さ、だけど高音質。大型16.2mmのドライバーによるナチュラルなサウンド。ながら聴きに最適なオープンイヤーデザイン。エルゴノミクスに基づいてデザインされた心地良い装着感のラウンドフォルム。独自アルゴリズムによる豊かな低音再生。急な雨やワークアウトの汗にも安心な、IP54レベルの防塵、防滴設計。イヤホン単体で約12時間の連続再生、充電ケースと併せて約45時間の再生が可能。最新のBluetooth Ver.5.4に対応
材質ABS+PC
寸法(mm)89×69×27
質量(g)84
入力端子Type-C
再生周波数帯域(Hz)20-20k
充電時間(時間)約1.5
連続再生時間12時間
バッテリー容量(mAh)600 + 65 2
BluetoothVer. 5.4
再生時間(時間)トータル:45
作動距離(m)接続距離:10
アクセサリー感覚で使えるメタリック調デザインと、柔らかなファブリック素材の専用充電ケースが特徴の完全ワイヤレスイヤホン。アクティブノイズキャンセル(ANC)と外音取り込み機能を搭載し、通話や音楽再生時の快適さを両立。タッチセンサーによる直感的な操作や、ケースを開くだけで自動電源ON&ペアリングが可能な点も便利です。IPX5の防水性能、低遅延ゲームモード、マルチペアリング対応など、日常使いからゲームまで幅広く活躍します。過充電・過放電・過電流保護機能も備え、安全性にも配慮されています。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)(イヤホン) 約4、(専用充電ケース)約40
出力Class2
電源DC 5V(USB給電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)22×25×23、(専用充電ケース)58×58×33
保証期間6ヶ月間
動作範囲10M
充電時間(分)(専用充電ケース)約135、(イヤホン)約100
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)40、(ケース)350
端子搭載:Type-C
周波数(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)
防水保護等級IPX5
BluetoothVer.5.3
プロファイルBlutooth:HFP/A2DP/AVRCP
ドライバー径(Φmm)10
再生時間(時間)イヤホン:約5(ANCオン時)
対応コーデックSBC/AAC
小さな耳にも優しくフィットするラウンド形状。カワイイのに高音質、そして嬉しいノイズキャンセリングを搭載。日本語を母国語とする人々の聴覚特性に合わせたサウンドチューニング。丸みのある心地よいフィット感。フェルト調仕上げのミラー内蔵小型充電ケース。最大-42dBの強力なノイズキャンセリング。独自の3D空間オーディオモード。Bluetooth v5.3による安定した接続
材質ABS+PC
寸法(mm)60×58×35
質量(g)58
入力端子Type-C
再生周波数帯域(Hz)20-20k
充電時間(時間)約1
連続再生時間6.5時間 ANCオフ, BISAオフ時、音量70%
バッテリー容量(mAh)400 + 35
BluetoothVer. 5.3
再生時間(時間)トータル:30
作動距離(m)接続距離:10
業界最強レベルのノイズキャンセリングと、日本市場専用に徹底チューニングされたハイレゾサウンドとを完全融合させました。日本人サウンドエキスパートによる、日本語を母国語にする人々聴覚特性に合わせたチューニング。-52dBのクラス最強レベルのノイズキャンセリング。LDAC対応・ハイレゾ認証取得済み。独自の3D空間オーディオモード。操作をカスタマイズできるタッチセンサー。Bluetooth v5.4による安定した接続
材質ABS+PC
寸法(mm)62×49×28
質量(g)51
入力端子Type-C
再生周波数帯域(Hz)20-40k
充電時間(時間)約1
連続再生時間7時間 ANCオフ, BISAオフ、音量70%
バッテリー容量(mAh)400 + 35 2
BluetoothVer. 5.4
再生時間(時間)トータル:35
作動距離(m)接続距離:10
小型、軽量でありながら、日本人の聴覚特性を知り尽くしたエキスパートによって徹底チューニングされた高音質モデル。日本人サウンドエキスパート達による日本語を母国語にする人々に合わせた入念なチューニング。心地よく耳におさまるフィット感抜群の小型軽量デザイン。アプリで高音質をもっとカスタマイズ。小型軽量なのにトータル25時間のロング再生。Bluetooth v5.3による安定した接続
材質ABS
寸法(mm)47×45×35
質量(g)34
入力端子Type-C
再生周波数帯域(Hz)20-20k
充電時間(時間)約1.5
連続再生時間6.5時間
バッテリー容量(mAh)300 + 40 2
BluetoothVer. 5.3
再生時間(時間)トータル:25
作動距離(m)接続距離:10
どんな瞬間もオンガクと離れない。ワークアウトもオフィスだって自由自在。大型16.2mmドライバーと、ベースアス独自開発の低音再生アルゴリズムによりクラス最高レベルの音質を実現。ランニングなどのスポーツに最適なエルゴデザイン。激しい動きでもイヤホンを落とさない、着脱可能なストラップ。急な雨や、スポーツの汗にも安心なIPX4レベルの防滴性能。イヤホン単体で7.5時間、充電ケース併用で合計約30時間の再生が可能
材質ABS+PC+Metal+Silicone
寸法(mm)93×74×30
質量(g)84
入力端子Type-C
再生周波数帯域(Hz)20-20k
充電時間(時間)約1
連続再生時間7.5時間
バッテリー容量(mAh)600 + 65 2
BluetoothVer. 5.3
再生時間(時間)トータル:30
作動距離(m)接続距離:10
コードが全くない完全ワイヤレスタイプのイヤホン!触れるだけで操作ができるタッチセンサー仕様
通話のON⇔OFF、音楽の送り⇔戻しができる
音量調節ができる
充電ケースでイヤホン本体を約5回充電できる
IPX5防水でスポーツ時の汗や小雨での使用にも対応!
型式密閉型
質量(g)約5(イヤホンのみ)、約60(ケース含む)
接続方式Bluetooth
充電時間約2時間(イヤホン)、約2時間(ケース)
入力端子TYPE-C(本体充電)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)(出力)97/1KHz
内蔵電池リチウムイオン充電池(イヤホン/40mAh×2、ケース/600mAh)
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer5.0
プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
待ち受け時間(時間)最大約300
通信距離(m)Class2 見通し10
イヤホン形状カナル型
ドライバタイプバランスドアーマチュア×1基、Φ6mmダイナミックドライバー×2基
再生時間(時間)(音楽)最大約4
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。