絞り込み
ブランド
  • SONY(1)
  • PGA(1)
  • AG(1)
  • AVIOT(1)
  • SOUL(ソウル)(1)
  • NTTソノリティ(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(1)
イヤホン形状
耳かけ型(1)
接続方式
  • Bluetooth(2)
  • 色イエロー
  • 色その他(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(23)
  • 色グレー(8)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(14)
  • 色ピンク(26)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(98)
  • 色ブルー(41)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(17)
  • 色ホワイト(71)
  • 色レッド(6)
  • 色柄物(2)
Bluetooth
  • Ver5.0(1)
  • Ver5.2(1)
  • Ver5.3(2)
充電時間(時間)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
1.5・2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
インナーイヤー型
インナーイヤー型(1)
耳かけ型
耳かけ型(1)
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
8,998税込9,898
1個
当日出荷
もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書型式密閉質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835)伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
耳に負担の少ないインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17充電時間(時間)約2連続再生時間最大6.0時間BluetoothVer5.0イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大75時間連続通話時間(時間)最大6.5
オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS NTTソノリティオープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTSNTTソノリティ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
付属品テールチップ Sサイズ × 2、Lサイズ × 2型式ダイナミック型寸法(mm)【充電ケース】88.7×52.1×29.6質量(g)【充電ケース】約65本体質量(g)約8.0(片耳、 テールチップ除く)接続方式BluetoothマイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery充電時間約1時間から約2時間( ※使用条件、使用環境により変動します。)防塵防水性能IP54相当再生周波数帯域(Hz)80~20000素材シリコーン(フック)BluetoothClass 1、Bluetooth Ver.5.3、プロファイル:A2DP、HFP、AVRCP、TMAP、PBPイヤホン形状オープンイヤー型再生時間(時間)5分充電:約1( ※使用条件、使用環境により変動します。)対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング10台マルチポイント最大2台ユニット幅(mm)使用:口径 12
完全ワイヤレスイヤホン AVIOT完全ワイヤレスイヤホンAVIOT
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
機能ワイヤレス(左右分離)対応アプリケーション専用アプリ対応マルチペアリングBluetooth:8台
ブルートゥースイヤホン OPENEAR POP SOUL(ソウル)ブルートゥースイヤホン OPENEAR POPSOUL(ソウル)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
イヤホン部が5色のカラーで着せ替えができます。付属のシールを事由に貼り付けてお好みのデザインにカスタマイズ可能です。お子様のご使用には最大ボリュームを制限できるボリュームコントロール機能(Max85db)を装備、オープンイヤーで直接耳に入れない安全性と最大ボリュームコントローム両方でお子様の耳を守ります。マルチポイント接続(2台)パソコンとスマホなどを同時接続出来るマルチポイント接続機能IPX4生活実用防水/10時間連続再生/超軽量設計/Bluetooth 5.0/タッチコントロール/音楽と通話に対応/USB-C 充電
仕様【SAFE MODE(最大ボリューム制限)】85db最大に制限その他【200デザインステッカー】Yes付属品交換用5色イヤカバー・日本語クイックスタートガイド寸法(mm)120×105×35Blue,Green,Pink,Purple,Yellow質量(g)13感度126 ±3dBセンサータッチセンサー周波数20-20KHz最大出力10mWインピーダンス32Ω± 15%充電時間1.5H到達距離(m)障害なき場合 約10ケーブル充電ケーブル(USB-C)ワイヤレス通信BT5.0防水性IP4X最大入力(mW)5プロファイルHFP, A2DP, AVRCP内蔵マイク通話用マイクスピーカーサイズ(mm)14.2オーディオコーデックAAC,SBC再生時間(時間)10 (50% volume)マルチポイント2台
完全ワイヤレスイヤホン LEMON COTSUBU MK2+LEMMON AG完全ワイヤレスイヤホン LEMON COTSUBU MK2+LEMMONAG
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さないディープフィット設計による高い遮音性を実現マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブルLEMMON充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間防水性IPX4
ワイヤレスイヤホン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら