ワイヤレスイヤホン :「AV 20」の検索結果
関連キーワード
猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン。猫好きにおすすめ。世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン。製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付。音声アナウンスは猫の声
仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)
質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3
充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値)
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX4
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)6.1
対応コーデックBluetooth:AAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。独自構造フローティングフィットシステム。ながら聴き構造。カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー。軽量・コンパクト収納。マルチポイント。コールノイズリダクション。IPX4の防滴仕様
仕様出力音圧レベル:116±3dB
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約20
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3
充電時間約1.5時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大11時間(実測値)
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX4
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)14.8
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP
生きた音と、かたち。LDAC対応完全ワイヤレスイヤホン。「Synchro Motion Driver」を搭載。「LDAC」対応。クリアな通話を実現する「デュアルマイクENC機能」。イヤホン管理アプリ「NeSYNC」対応。外音取り込み機能。IPX5の防滴仕様。ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●マイク:MEMSマイク●出力音圧レベル:95dB±3dB
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、USB Type-C ケーブル ( 充電用 )、取扱説明書 ( 保証書 )
型式デュアルダイナミックドライバー
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
インピーダンス10Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
充電時間イヤホン 約45分、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)5~40000
連続再生時間AAC接続時(Sound Control OFF時):最大12.5時間、充電ケース使用時 最大50時間、LDAC接続(Sound Control OFF時):最大8.5時間、充電ケース使用時 最大34時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)8.8
伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling)、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン。コーディネートに合わせて選べるカラー。アンビエントサウンドモード。片耳モード。最大約30時間の長時間バッテリー。IPX5の防滴仕様
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●連続待ち受け時間:最大30時間
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.0
充電時間イヤホン 約1時間30分、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間(実測値)(Ambient Sound Mode OFF時)最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)6
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
ノイズキャンセリング対応。最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン。ファッショナブルなリニューアルカラー。アクティブノイズキャンセリングモード。アンビエントサウンドモード。片耳モード。最大約30時間の長時間バッテリー。IPX5の防滴仕様
仕様●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1
充電時間イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間(実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)6
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤレスイヤホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。