ワイヤレスイヤホン :「DP8」の検索結果
関連キーワード
Bluetooth5.1+EDR対応により音質と再生時間、安定性が大幅に向上したネックバンド型ワイヤレスイヤホンです。
IPx5の防水対応で、ランニング時などの急な雨でも安心して使用できます。
また、耳下に近い位置からの最短のコード配線で、快適な使い心地を実現、左右のイヤホンにマグネットを搭載し、不使用時のからまりを防止できます。
ハンズフリー通話に対応し、遮音性の高いカナル型イヤホンを採用しています。
仕様●通信方式:Bluetooth ver.5.1●内臓バッテリー:3.7V/130mAh●再生周波数地帯:20Hz~20KHz●充電時間:約1.5~2時間●通話・最大再生時間:約12時間●通信可能範囲:約8~30m(※環境により異なります)●インピーダンス:16±10%Ω●感度:91dB±3dB●ドライバーユニット:10mm●防水レベル:IP×5●対応プロファイル:HFP A2DP AVRCP AVDTP GAP SDP●付属品:イヤーピース S & L/各1セット(Mサイズ装着済)、充電用ケーブル、取扱説明書
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤレスイヤホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。