ワイヤレスイヤホン :「Bluetooth USB」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚きの軽さ・コンパクトなサイズ感。イヤホンの重さは約4.4g。どんなに長時間装着していても疲れることはありません。ケースもコンパクトなサイズで小さなポケットやカバンの中にもすっきりと収まります。洗練されたサウンドと専用アプリ対応。大型の10mmドライバーを搭載でコンパクトながら、迫力ある低音を実現します。また、22種類のプリセットイコライザーからお好みのイコライザーをお楽しみいただけます。クリアな音声通話。AIノイズリダクション搭載。AIがあなたの音声と周辺のノイズを認識し、ノイズを除去しながら人の声を大きく伝送することで、通話相手はあなたの音声をよりクリアに聞くことが可能です。最大32時間の長時間再生。イヤホン本体が満充電の状態で最大8時間の音楽再生、付属の充電ケースを合わせて使えば、最大32時間の連続再生が可能です。また10分間の充電で約1時間の音楽再生が可能です。
セット内容SoundcoreLifeP2Mini、充電ケース、イヤーチップ(XS/S/M/L/XL※開封時の商品にはMサイズが取り付けてあります)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 質量(g)約47(充電ケース含む)/約4.4(イヤホン本体片耳) 充電時間(時間)約2(イヤホン)/約3(充電ケース) 再生可能時間最大8時間(イヤホン本体のみ)/最大32時間(充電ケース使用時) 通信規格Bluetooth5.3 防水性IPX5 BluetoothA2DP,AVRCP,HFP,HSP 充電端子USBType-C 対応コーデックSBC/AAC
1個
4,536 税込4,990
当日出荷

繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)。さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(。Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験。Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0。Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング。心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
セット内容SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約59×57×29 質量(g)約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳) 接続方式無線 充電時間(時間)約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時) 再生可能時間通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時) 通信規格Bluetooth5.3 防水性IPX4 充電端子USBType-C/ワイヤレス充電 対応コーデックSBC/AAC/LDAC
1個
13,627 税込14,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚きの軽さ・コンパクトなサイズ感。イヤホンの重さは約4.4g。どんなに長時間装着していても疲れることはありません。ケースもコンパクトなサイズで小さなポケットやカバンの中にもすっきりと収まります。洗練されたサウンドと専用アプリ対応。大型の10mmドライバーを搭載でコンパクトながら、迫力ある低音を実現します。また、22種類のプリセットイコライザーからお好みのイコライザーをお楽しみいただけます。クリアな音声通話。AIノイズリダクション搭載。AIがあなたの音声と周辺のノイズを認識し、ノイズを除去しながら人の声を大きく伝送することで、通話相手はあなたの音声をよりクリアに聞くことが可能です。最大32時間の長時間再生。イヤホン本体が満充電の状態で最大8時間の音楽再生、付属の充電ケースを合わせて使えば、最大32時間の連続再生が可能です。また10分間の充電で約1時間の音楽再生が可能です。
セット内容SoundcoreLifeP2Mini、充電ケース、イヤーチップ(XS/S/M/L/XL※開封時の商品にはMサイズが取り付けてあります)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 質量(g)約47(充電ケース含む)/約4.4(イヤホン本体片耳) 充電時間(時間)約2(イヤホン)/約3(充電ケース) 再生可能時間最大8時間(イヤホン本体のみ)/最大32時間(充電ケース使用時) 通信規格Bluetooth5.3 防水性IPX5 BluetoothA2DP,AVRCP,HFP,HSP 充電端子USBType-C 対応コーデックSBC/AAC
1個
4,082 税込4,490
当日出荷