ワイヤレスイヤホン :「ファイル A4」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)見通し 最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP) 連続再生時間最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間) 連続通話時間(時間)最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5) 連続待受時間最大約70時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ) 仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめます。 またデジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、使用環境に合わせて多彩な機能を充実させたBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)見通し最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 マルチポイント非対応 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 連続再生時間最大約6時間(充電ケース込み/約26時間)、(ANCモード時)約5時間(充電ケース込み/約22時間) 連続待受時間最大約80時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約30.5×約20.4×約2.8、充電ケース:約60.5×約30.2×約40.9 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.5、充電ケース:約41.7 ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、最大登録可能台数:4台
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)