ワイヤレスイヤホン :「保証書」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「イヤホン形状」から絞り込む

カナル型(1)
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書
型式口径40mm ダイナミック・密閉型
色ブラック
質量(g)約150
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性(感度:-42dB)
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)25
取扱説明書(2.9MB)
音圧感度(dB)115
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約7(50%音量)
マルチポイント2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません)
Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます
イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き
操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン
ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能
同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載
再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間)
microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、
型式ダイナミック型
質量(g)約16.5
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
コード長さ(mm)約450
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)
通信方式BluetoothVer.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
通話可能時間(h)約4(50%音量)
再生可能時間約4(50%音量)
指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)
音圧感度(dB)97
変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
ドライバー径(Φmm)10
連続待受時間約15時間
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受:最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1。 本体カラーはブラック
仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約8.6
形式ダイナミック型
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)
バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)
周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて)
通話可能時間(h)約5(50%音量)
再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
待ち受け時間(時間)約250
変調方式GFSK
通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤレスイヤホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。