9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「イヤホン形状」から絞り込む
カナル型
カナル型(1)
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書 型式口径40mm ダイナミック・密閉型 ブラック 質量(g)約150 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性(感度:-42dB) インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)25 取扱説明書(2.9MB) 音圧感度(dB)115 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約80時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約7(50%音量) マルチポイント2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)●出力音圧レベル:101dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約6時間(50%音量) 付属品専用充電コード、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 型式ダイナミック型 口径10mmドライバー 質量(g)約10 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法イヤホン…幅11×高さ11×奥行20mm、コントローラー…幅46×高さ11.9×奥行8.9mm、全長…約58cm インピーダンス32Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間約1時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間約6時間(50%音量) 通信距離(m)見通し約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量) 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)約9.4 形式ダイナミック型インナーイヤータイプ 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間音楽:約20時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(3.11MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 110mAh)●再生:通話可能時間●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 型式ダイナミック型 口径10mmドライバー 質量(g)約27 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法イヤホン単体…幅13.6×高さ20.3×奥行22.5mm(イヤーチップM装着時)、ネックバンド…幅125×高さ170×奥行10mm 感度104±3dB インピーダンス16Ω 充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 取扱説明書(2.99MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受最大2台 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷

仕様●実用最大出力:500mW+500mW●待受可能時間:最大約20時間(ワイヤレス接続時)●通話可能時間:約16時間(音量中位)●通話用マイク:全指向性 付属品Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約1.2m)、専用充電コード※(約50cm)、保証書付取扱説明書 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約178 出力class 2 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3 動作温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生可能時間音楽:約14時間(音量中位) ドライバーユニット(Φmm)口径約40 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約最大10 周波数帯域(GHz)2.4000~2.4835 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量) 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)約8.6 形式ダイナミック型 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間音楽:約6時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(3.12MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1。 本体カラーはブラック
仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g)約8.6 形式ダイナミック型 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く) バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh) 周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて) 通話可能時間(h)約5(50%音量) 再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 待ち受け時間(時間)約250 変調方式GFSK 通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません) Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き 操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能 同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載 再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間) microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、 型式ダイナミック型 質量(g)約16.5 電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子) コード長さ(mm)約450 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く) 通信方式BluetoothVer.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 通話可能時間(h)約4(50%音量) 再生可能時間約4(50%音量) 指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB インピーダンス(Ω)16 防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない) 音圧感度(dB)97 変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz 通信距離(m)見通し:最大約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 ドライバー径(Φmm)10 連続待受時間約15時間 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受:最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量) 付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書 型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー 質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45 電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子) 外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mm インピーダンス32Ω 充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1 動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間約7.5時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(2.9MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷