ワイヤレスイヤホン :「イヤホン bluetooth」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「イヤホン形状」から絞り込む
カナル型
カナル型(4)
軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2 連続再生時間約4.0時間 通話時間(時間)約2.5 充電時間(時間)イヤホン:約1.5 対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 対応コーデックSBC 保護SCMS-T対応 付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L) イヤホン形状カナル型 接続方式Bluetooth 通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ホワイト 接続方式Bluetooth5.0 BluetoothVer5.0 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ブラック 接続方式Bluetooth5.0 BluetoothVer5.0 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0
材質ABS他 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth 5.0 コード認証:0000(ゼロ4つ) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)約1.5 ペアリング最大ペアリング登録4台 待ち受け時間(時間)最大約60 通信距離(m)見通距離約10(Class2) イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約5.0 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約5.0 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)