ワイヤレスイヤホン :「USBケース」の検索結果
関連キーワード
最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。外部音取り込み。IPX4の防水防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。2年保証/30日間品質保証
その他【マイク】2 x MEMS
付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証
質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5
規格IPX4
機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択
インピーダンス16Ω
充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間
スピーカー6mmダイナミックドライバー
バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380
充電方式USB-C
応答周波数(kHz)20 - 20
再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間
Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。小型で安全な耳掛けタイプ。外部音取り込み。IP55の防塵防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。保証: 30日品質保証 / 2年間保証
その他【マイク】2 x MEMS
付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証
質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1
規格IP55
機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択
インピーダンス16Ω
充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間
スピーカー6mmダイナミックドライバー
バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380
充電方式10分の充電=1時間の再生時間
応答周波数(kHz)20 - 20
Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC
再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35
USBUSB-C
アクティブノイズキャンセリング+外部音取り込み。最大60時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IP66の高い防塵防滴性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセリングマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。ワイヤレス充電対応+便利なUSB Type-Cケーブル付きケース
その他【マイク】タイプ3 マイクロメムス感度:-42dB+/-3dB
付属品イヤホン本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証
質量(g)イヤホン本体:9 | ケース本体:79
出力105 +/-3dB
充電時間【イヤホン】1.5時間、【ケース】1.5時間
保証期間2 年保証|30日間品質保証
防塵・防滴IP66
スピーカー10mmダイナミック・ドライバー、20Hz-20kHz、32Ω
充電方式10分= 1 時間40分再生
Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.2 接続範囲: 10m
再生時間(時間)【ANC時】イヤホン:9・ケース込み:40、【通常】イヤホン: 14・ケース込み: 60
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー。軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン。最大21時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IPX4の防水性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。保証: 2年保証|30日品質保証
その他【マイク】2 x MEMS
付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証
質量(g)48.6
規格IPX4 (イヤホンのみ)
感度【マイク】-38dB(±1)
インピーダンス12 Ω
充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間
スピーカー12mm ダイナミックドライバー
バッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)
充電方式USB-C
応答周波数(kHz)20 - 20
Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC
再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
1台
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
JLab史上最小ケースとイヤホン(従来より50%小さいケース・30%小さいイヤホン)。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能。JLab sound アプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IP55の防塵防滴性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク
その他【マイク】MEMS -38dB±1dB
付属品本体、USB-C充電コード、キーリング付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証
質量(g)各イヤホン: 3.3 , ケース: 18.5
出力98±3 dB:
バッテリーイヤホン本体: 35mAh リチウムポリマー / 充電ケース: 250mAh リチウムポリマー
充電時間【イヤホン】1.5 時間 (ケース時)、【ケース】2時間
保証期間2年保証/30日品質保証
スピーカー6mmダイナミック、 20-20kHz、16Ω
充電方式USB Type-C
再生可能時間各イヤホン: 5.5時間、ケース込み最大再生時間: 20時間
Bluetoothバージョン:Bluetooth5.3 接続範囲: 10m
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。