ワイヤレスイヤホン :「ペアリング」の検索結果
「イヤホン形状」から絞り込む

カナル型(1)

耳かけ型(1)
柔らかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン。柔らかい素材のイヤーフックで安定の装着感。スポーツやフィットネスなどの動きのある用途にも備えたイヤーフックタイプの完全ワイヤレスイヤホンです。落とす心配をすることなく、もっとアクティブに音楽を楽しむことができます。柔軟性のある、やわらかいイヤーフックを採用。ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。本体(片耳)約6.9g小型・軽量のフックタイプ。フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現しました。1日中使える、最大30時間の長時間再生。内蔵バッテリーと充電ケースで合計最大30時間※の長時間連続再生を実現しました。本体のみで最大7.5時間※の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間※の再生が可能です。※使用条件により異なる。汗と雨に強い生活防水仕様。汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様※。※ JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。周囲の音も聞き取れる低遮音イヤーピース付属。遮音性に優れた「標準イヤーピース(S.M.L)」に加え、ジョギング中などの安全性に配慮した「低遮音イヤーピース(S.M.L)」を付属。周囲の音が聞こえるため、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載。高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現します。また、楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。ソフトタッチによるスマート操作。本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。その他、ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetooth®のペアリングなどの操作が可能です。加えて、操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動ワイヤレス接続します。また、イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源が切れる「オートオン/オフ&オートコネクト機能」を搭載しています。音切れがしにくい安定したワイヤレス接続。安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。Bluetooth®標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を実現します。テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能※。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限あり。音声アシスタント機能の起動に対応※。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。
質量(g)イヤホン片耳:6.9、充電ケース:60
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth(R) Ver.5.1
電池寿命(時間)7.5(イヤホン)、30(イヤホン+充電ケース)
通信出力Power Class1
充電時間(時間)2(イヤホン)、3.5(充電ケース)
充電方式USB給電
保護方式SCMS-T方式
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる)
イヤホン形状耳掛け型
対応コーデックSBC
音のプロが認めた完全ワイヤレスイヤホン。音のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」。音楽制作現場のプロ「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。独自の音響設計技術に加えて、プロの音に対する知見を注入することにより、細部の表現にこだわった、Victorの心地よく音楽をもっと楽しめる音をお届けします。繊細で伸びのあるクリアな表現と、広く見通しの良い音場。繊細な表現を得意とする新ドライバーユニットを採用。小型ボディでありながら、ドライバーユニットの背面に音響のための空間をしっかりと確保しており、心地よいゆとりのある低音とワイドレンジな音を実現します。さらに、チャンバーを構成する部分の一部にメタルプレーティングを施すことにより、伸びのあるクリアな表現と、広く見通しの良い音場を実現しました。音質と装着感が向上する、スパイラルドットProイヤーピース。スパイラルドットイヤーピースをさらに進化させた「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。新たなスパイラル状の凸形状の追加に加え、全体のフォルムをモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、密閉度を向上。これにより音質と装着感をさらに高めます。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。※交換用イヤーピースEP-FX11、EP-FX10、EP-FX9も使用可能。音のディテールを楽しめる、ノイズキャンセリング機能。音質とノイズキャンセリングの効果を高度に調和させ、乗り物内などの騒がしさが気になる環境でも、自然でクリアなサウンドで音楽のディテールをより楽しめます。高音質を身軽に持ち歩く、小さくて軽いデザイン。イヤホン片耳4.4g、充電ケースは29.2gと小型・軽量ボディを採用。長時間の使用でも快適な装着感を実現。コンパクトながら、最大21時間※の長時間再生と10分の充電で最大75分※の再生が可能なクイック充電にも対応しています。※使用条件により異なる。専用アプリでイヤホン操作がもっと便利に。専用アプリVictor Headphonesにより、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートに対応します。※後日、各種機能をアップデートにより追加予定。音のプロが創ったサウンドモード。好みや楽曲、シチュエーションで選べる6つのプリセットサウンドモードを搭載。FLAT/BASS/CLEARに加え、プロのビクタースタジオエンジニアが創った3つのPROFESSIONAL 1/2/3モードで音楽をもっと楽しめます。92段階のボリュームで細やかな音量調整。オーディオ機器のようなボリュームステップを採用することにより、曲やシチュエーションに合わせて細かく自分好みの音量に調節が可能です。テレワークで活躍、快適でクリアな通話。通話用ノイズリダクションと高性能MEMSマイクによりクリアな音声を実現。また、イヤホンのタップ操作でマイクミュートへの切り替えと音量操作が可能です。スタジオモチーフの選べる2カラー。スタジオ機材をモチーフにしたシックなブラックと、スタジオ照明をモチーフにした品位のあるブロンズの2色展開。その他の特長・機能。・外音取り込み機能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード。Bluetooth®伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。・オートオン/オフ&オートコネクト機能※。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。・タッチコントロール機能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※しています。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。・安定したワイヤレス接続。左右独立伝送、Bluetooth®標準規格Ver.5.2、Power Class 1に対応。・雨や水しぶきに強い防滴仕様※。※JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
質量(g)イヤホン片耳:4.4、充電ケース:29.2
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth(R) Ver.5.2
電池寿命(時間)9(イヤホン)、21(イヤホン+充電ケース)
通信出力Power Class1
充電時間(時間)2(イヤホン)、2.5(充電ケース)
充電方式USB給電
保護方式SCMS-T方式
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤレスイヤホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。