USBHUB機能が付いたRGBヘッドセットスタンドです。11種のRGBバックライトエフェクトを楽しむことが出来ます。RGBバックライトは輝度の調整が可能です。USBType-C&USB2.0×2のHUB機能を搭載しています。本体の空洞のスペースはスタンドになっており、お気に入りのフィギュアや小物を置くことが可能です。
質量(g)426±10
径(Φmm)スタンド:50
入力電圧(V)5
材料フットパッド:シリコン
入力電流(mA)500
サイズ(mm)130×248×130
I/OタイプUSB Type-C、充電用Type-C、USB 2.0 Standard-A×2、RGB調整×2
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。