ヘッドホン/イヤホン関連品 :「windows 10」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトハンドセット USB
一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体) セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書 サイズ中型【マイクロホン】 形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル) 直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5 ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS 周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHz マイクロフォン部形式:コンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ 入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付き スピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10% 最大入力(mW)50mW
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷