「接続方式」から絞り込む
USB Type-C(1)
ハイブリッド方式のアクティブノイズキャンセリングやLDACコーデック対応を主な特徴とするBluetoothヘッドホン。高音質を再現する大口径40mmダイナミックドライバ搭載。振幅が大きい低域から中域を忠実にトレースしつつ、伸びやかで艶のある高域を再現、全帯域にわたりバランスよく再生します。進化版先端Bluetooth5.3を搭載し、安定性、接続範囲、データ転送速度も大幅にアップし、従来品の音声遅延問題を抑制でき、また音飛び、通信問題、途切れの状況などを幅広く改善されました。また、同時に2台の機器と接続することが可能です。
質量(kg)約296
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×169×82
周波数20Hz~40kHz
インターフェースUSB-C/3.5mm
音圧レベル(dB)91±3
充電時間(時間)1.5
連続再生時間ANCオン:約34時間、ANCオフ:約55時間
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothV5.3、プロトコル:A2DP、AVRCP、HFP
イヤホン形状オーバーヘッド
オーディオコーデックLDAC、SBC
ハイレゾ音源対応
出力ドライバ40mmダイナミック型
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。