オーバーヘッド型ヘッドホン :「雨 受け」の検索結果
関連キーワード
音楽にもビジネスにもこだわりを。こだわりの3つのプリセットサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)でより音楽を楽しめます。出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能。テレワークやオンライン授業やハンズフリー通話に使用可能な内蔵マイク。2台のデバイスに接続し同時待ち受けのできるマルチポイントに対応。オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載。左右どちらでも片耳使用が可能。雨や水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4)。ゲームや動画をもっと快適に楽しめる低遅延モード動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減します。滑り止め付きケースで落下防止充電ケース底部には滑り止めを採用し、移動車輛などのテーブルからの滑り落ちに配慮しています。途切れにくく安定したワイヤレス接続。本体のみで最大9時間の連続音楽再生(使用条件により変わります。)と充電ケースでのフル充電により合計最大21時間(ノイズキャンセリング機能使用時は最大16時間です。)の長時間再生を(本体のみで最大7時間、充電ケースとの合計で最大16時間再生)
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.6(イヤーピース含まず) 充電ケース:約35
種類密閉タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×29×19
周波数範囲(Hz)2.4G帯
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)ドライバーユニット:6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
電池使用時間(時間)【持続・ノイズキャンセリングON】イヤホン:最大7、充電ケース:最大9(計:最大16時間) 【ノイズキャンセリングOFF】イヤホン:最大9、充電ケース:最大12 (計:最大21時間)
待ち受け時間(時間)最大50
通話時間(時間)最大5.5
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。