2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロソフトTeams認証済み両耳ヘッドセット。強力なアクティブノイズキャンセリングとノイズキャンセリングマイクを搭載しながら重量わずか99g、28mmのカスタムスピーカーを使用して通話と音楽にプロフェッショナルなサウンドを提供します。 また、柔軟で人間工学に基づくイヤーカップが快適さを高め1日中快適に仕事に集中できます。マイクロソフトTeams認証を取得しているので難しい設定なくプラグアンドプレイですぐに通話できます。USB-C接続、ケーブル長1.7m。360度周囲から視認できるLEBビジーライトが周囲に通話中であることをお知らせします。専用ポーチ付属。メーカー2年保証。
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

GNオーディオJabra Perform 75
【現場作業向け無線ヘッドセット】▼雑音を 99% 除去するノイズキャンセリングマイク ▼Microsoft TeamsのWalkie Talkie、Zebra PTT Pro、Zoomなどに対応 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大100m)▼バッテリー持続時間(最長50時間/プッシュトゥトーク通話) ▼本体186.7mm×47mm×28.3mm ▼重量(111.4g) ▼20mmスピーカー ▼マイク数2 ▼防水防塵IP65 ▼保証2年 ▼装着スタイルは「ヘッドバンド型」と「ネックバンド型(アクセサリー)」から選択可 ▼モジュール式 ▼主要プラットフォームで即座に通信「プッシュ・トゥ・トークボタン」 ――【同梱物】USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷