オーバーヘッド型ヘッドホン :「エレコム マイク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「接続方式」から絞り込む
USB(4)
USB Type-C(3)
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバーを搭載しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:40mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約110(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.2
対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約70×約170(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約95×約110×約70
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)
装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ
イヤホン形状ヘッドセット
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利なネックバンドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。髪型の乱れを気にせず装着できるネックバンドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:30mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約165mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約52(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.2
対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約140×約65(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約50×約90×約65
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)
装着方式両耳ネックバンドタイプ
イヤホン形状ヘッドセット
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スリムに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途スリムに収納できる薄型の折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:30mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約41(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.2
対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約50×約160(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約125×約70×約30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)
装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ
イヤホン形状ヘッドセット
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耳を覆うアラウンドイヤータイプで遮音性が高く、ケーブルが無いため席を立って移動しても使用できテレワークに最適。遅延が少ない2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレが少ないワイヤレスヘッドセットです。
連続再生時間最大:約16時間
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約80×約200
質量(g)約220(※付属品を除く)
保証期間1年
規格法令対応:TELEC
付属品USBアダプター(USB-A)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm)
通信距離(m)約10(※障害物なきこと)
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続通話時間(時間)最大:約14
電源DC5V
充電時間約2時間
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
色ブラック
接続方式USB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。