オーバーヘッド型ヘッドホン :「みの」の検索結果

特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(3)
クイック折りたたみ機構採用と選べる5色展開で持ち運びも楽しい ・クイック折りたたみ機構採用 簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利 ・30mmドライバー採用 高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用 ・カラーコード採用 本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用 ・からみにくいセレーションコード コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減
コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)約125 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類Y型 イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースブースターと切削アルミニウムハウジング採用 体で感じる重低音を実現 ・クイック折りたたみ機構採用 簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利 ・30mmドライバー採用 高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用 ・カラーコード採用 本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用 ・からみにくいセレーションコード コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減
本体質量(g)約120 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類Y型 イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載。様々な環境でノイズを気にすることなく、お好みのコンテンツを高音質で楽しめます。低音域から高音域までバランスの良い高音質。1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載し、高音質を実現しました。また、専用アプリ「Sound Connect(旧Headphones Connect)」から自分好みにヘッドホンをカスタマイズできます。圧縮音源の高音域をクリアに再現する「DSEE」(※)も搭載しました。ソニーのワイヤレスノイキャンヘッドホン史上、最軽量(※)。快適性を追求してデザインや内部構造も見直しました。着けていることを忘れるような装着感を実現しています。テレワークにも最適な通話品質。高精度ボイスピックアップテクノロジーであなたの声をクリアに届けます。
付属品USBケーブル、保証書、接続ケーブル 型式密閉ダイナミック ピンク 質量(g)約192 タイプコード:片出し(着脱式) 電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.85) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 コード長さ(m)約1.2 感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ インピーダンス対応:325 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、31 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h)電源:【連続音声再生】最大35(NC ON時)、最大50(NC OFF時)、【連続通話】最大35(NC ON時)、最大40(NC OFF時) 入力端子音声:ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】7~20000(JEITA)、【ヘッドホン部(その他)】7~20000(JEITA) 充電時間(時間)約3.5 充電方式USB充電 保護対応コンテンツ:SCMS-T インピーダンス(Ω)325(1 kHzにて/有線接続時、POWER ON 時)、31(1 kHzにて/有線接続時、POWER OFF 時) ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)最大:10 周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835) 伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000 (44.1KHzサンプリング時) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

スタジオサウンドを、解き放つ。超広帯域再生を実現するクリエイター向け密閉型モニターヘッドホン。超広帯域再生。専用設計ドライバーユニット。音質の核となる振動板は、充分な量感と低歪で低音域を再生するための柔らかさと、超高音域を再生するために形状を保持する硬さとを兼ね備える必要があります。そのため、複数回に渡る試作を経て、5Hz-80kHzの超広帯域再生を実現する特殊な振動板形状を採用しました。音源が持つ情報の正確な再現。密閉型音響構造。ボーカリストや楽器奏者がレコーディング時にヘッドホンをモニターとして使用する場合、ヘッドホンから漏れる音をマイクが拾ってしまうことがあります。また、エンジニアが外出先でのミキシング作業に使用する場合、周囲の音を可能な限り排除したいというニーズもあります。幅広い音楽制作シーンで活用できるよう、高い遮音性を備えた密閉型音響構造を採用しました。クリエイターとの共創。刻々と変化する制作環境に対応するため、様々なクリエイターにインタビューを実施。各クリエイターとの綿密なコミュニケーションと音の調整を通して、音源の制作意図を的確に再現するサウンドを目指しました。長時間使用を可能にする 快適で安定した装着性。柔らかく厚手のイヤーパッド。正確な音源再生のため、様々な耳の形状にフィットするとともに、長時間の作業でも快適な装着感を実現するため、イヤーパッドの形状を徹底的に設計しました。十分な厚みのある低反発ウレタンフォームを採用し、気密性を確保しています。
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング