1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。毎日使える軽く、快適な装着性。WH-CH510よりもさらに快適な装着性。シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらし、長時間つけていても疲れにくくなっています。刷新された本体デザイン。本体デザインを大きく刷新。スイーベルでフラットに折りたたんでも角がなく、滑らかなフォルム。小型軽量のオンイヤータイプ。約147gの軽量モデルなので、手軽に持ち運ぶことができます。また、ハウジング部をフラットにしまえるスイーベル機構を採用。コンパクトに持ち運びやすく、出先で使うのにも便利です。耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作。iPhone/スマートフォンや音楽再生機をポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量の調節、電話の受話や終話(※)の操作が可能。
付属品USBケーブル、保証書 型式密閉ダイナミック 質量(g)約147 電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.7) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h)電源:(連続音声再生)最大50、(連続通話)最大40 充電時間(時間)約3 充電方式USB充電 保護対応コンテンツ:SCMS-T ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)最大:10 周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835) 伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)