オーバーヘッド型ヘッドホン :「usb type-c」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(2)
Bluetooth(3)
プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングヘッドホン。ドライバーや音響設計などソニーの技術をゲーミング向けに最適化。Fnatic共同開発のFPSに特化したEQプリセット搭載。ゲーム向けに最適化された立体音響バーチャライザー「360 Spatial Sound for Gaming」搭載。外気との通路を遮断したソニー初の「完全密閉構造」により高い遮音性を実現。独自のポリウレタンフォーム素材を使用したノイズアイソレーションイヤーピースで高い遮音性を実現。日常使いに最適な装着性に優れたハイブリットイヤピース搭載。人間工学に基づいたイヘッドホン本体を耳との接着面で支える「エルゴノミック・サーフェス・デザイン」を採用。独自のイヤーハンガー形状で容易な着脱と装着安定性を両立。付属のUSB Type-C オーディオボックスでのPC接続で、PCアプリ「INZONE Hub」を通した各種調整が可能
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングヘッドホン。ドライバーや音響設計などソニーの技術をゲーミング向けに最適化。Fnatic共同開発のFPSに特化したEQプリセット搭載。ゲーム向けに最適化された立体音響バーチャライザー「360 Spatial Sound for Gaming」搭載。外気との通路を遮断したソニー初の「完全密閉構造」により高い遮音性を実現。独自のポリウレタンフォーム素材を使用したノイズアイソレーションイヤーピースで高い遮音性を実現。日常使いに最適な装着性に優れたハイブリットイヤピース搭載。人間工学に基づいたイヘッドホン本体を耳との接着面で支える「エルゴノミック・サーフェス・デザイン」を採用。独自のイヤーハンガー形状で容易な着脱と装着安定性を両立。付属のUSB Type-C オーディオボックスでのPC接続で、PCアプリ「INZONE Hub」を通した各種調整が可能
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式密閉ダイナミック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g)147 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h)50 保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間)3 充電方式USB充電 ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状オーバーヘッド 伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC/AAC 連続通話時間(時間)40 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。 低音域から高音域までバランスの良い高音質。 テレワークにも最適な通話品質。
付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式密閉ダイナミック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m)1.2 本体質量(g)192 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31 コード片出し(着脱式) 標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50 保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間)3.5 充電方式USB充電 ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状オーバーヘッド 伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC/AAC 連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いい音には静寂が要る。研ぎ澄まされた高音質を 業界最高クラスノイキャンで 快適な装着感とロングバッテリーライフ 長時間の音楽リスニングでも快適な装着性を実現 低反撥ウレタン素材を採用した立体縫製イヤーパッド 人間工学に基づくこだわりの設計 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリーライフ クイック充電に対応
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ヘッドホンケーブル(約1.2 m)、キャリングケース、航空機用プラグアダプター 型式密閉, ダイナミック ドライバーユニット(Φmm)40mドーム型(CCAWボイスコイル採用) 音圧感度(dB/mW)105(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、101(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて) マグネットネオジウム 再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA) インピーダンス(Ω)40(有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、16(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて) コード長さ(m)約1.2、OFC線、金メッキステレオミニプラグ(ヘッドホンケーブル) コード片出し(着脱式) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 質量(g)約254 電源(V)DC3.7 : 内蔵充電式リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3(フル充電) (1.5AのACアダプター使用時) 充電方式USB充電 電池寿命(連続時間)音声再生時間:最大30(NC ON時)、最大38(NC OFF時)、通話時間:最大24(NC ON時)、最大30(NC OFF時)、待受時間: 最大30(NC ON時)、最大200(NC OFF時) 周波数特性4Hz-40,000Hz 音声入力ステレオミニジャック マイクロホンMEMS 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)50-8000 出力Bluetooth標準規格 Power Class1 通信距離(m)最大:見通し距離 約10 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz) プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、 HFP(Hands-free Profile)、 HSP(Headset Profile) 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1kHzサンプリング時) / 20-40000(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時)
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)