オーバーヘッド型ヘッドホン :「会議中」の検索結果
関連キーワード
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(1)
USB(1)
<USBマイクロホン>
Web会議など、オンライン通話に最適なUSBマイクロホン。
ビジネス用マイク”AT99”シリーズの中でも、PCに直接つなげてコンパクトな
高音質収音ができる人気のモデルをバンドルしました。
狙った音を捉える単一指向性マイクと自由自在なグースネックで正確に声をキャッチ。
息を避けて音声だけを拾う高性能な小型コンデンサーマイクロホンを搭載。
思いのままに動かせるグースネックにより、マイクを最適な位置に調整することができます。
PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。
底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
Windows、Mac OSに対応。
<ヘッドホン>
音楽や動画をクリアサウンドで楽しめる、屋内での長時間リスニングに最適な軽量ヘッドホン。
誰でも使いやすいロングセラーモデル ATH-250AV をベースに、PC周りで取り回しやすい2.0mコードを採用しました。
映画や音楽をクリアサウンドで楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
屋内での長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ノートPCでもデスクトップでも取り回しやすい2.0mコードを採用。
型式マイクロホン:バックエレクトレットコンデンサー型、ヘッドホン:密閉ダイナミック型
色ブラック
質量(g)マイクロホン:約60(コード除く)、ヘッドホン:約97(コード除く)
外形寸法(mm)マイクロホン:Φ65×120
電源マイクロホン:USBバスパワー対応(5V、100mA)
コード長さ(m)2
周波数特性40~16000Hz
プラグUSB
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン:18~22000
指向性単一指向性
プラグ形状ヘッドホン:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:43
最大入力(mW)ヘッドホン:500
音圧感度(dB/mW)ヘッドホン:102
ドライバー径(Φmm)ヘッドホン:40
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。