「接続方式」から絞り込む
Bluetooth(2)
USB(12)
USB Type-C(7)
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
指向性マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)ヘッドホン部:100
装着方式オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン
密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書
色黒
ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)
本体質量(g)46
適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)
インターフェイスUSB A
インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)
周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)イヤホン部分:15
音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
JabraPC利用向けヘッドセットエントリ―モデルです。
プラグインプレイでUSBでPCに接続し即Web会議が可能です。
ノイズキャンセリングマイク搭載。
音量調整、ミュート、応答終話ができるコントローラー付。
主要UCプラットフォームの認定。MS Teamsでも問題なく利用できます。
USB-A接続。
用途PC向けヘッドセットです。
セット内容Jabra Evolve 20 ヘッドセット、警告リーフレット、保証リーフレット、クィックスタートガイド、USB コントローラー、コントローラー用のポリ袋、ヘッドセット用のポリ袋、ステレオヘッドセット専用の左のイヤーカップ用のフォームバッグ
材質イヤーカップ:レザ―クッション
質量(kg)モノラル/デュオステレオ:0.1711、モノラル:0.1425
色ブラック
接続方式USB-A
接続USB-A
機能ノイズキャンセリングマイク:有、音声コントローラー:有、主要UCプラットフォーム認定:有
保証期間2年
コード長さ(cm)コントロールケーブル:95、HSケーブル:120
イヤホン形状オーバーヘッド
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色ブラック
質量(g)約32(ケーブル含む)
規格VCCI Class B
感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25
インターフェースUSB Type-A
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)
保証期間6か月間
アズワン品番64-3774-56
指向性マイク部:全指向性(無指向性)
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27
最大入力(mW)ヘッドホン部:30
装着方式耳掛け式
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB接続。両耳ヘッドバンド。40mm大型ドライバー採用。ノイズキャンセリングマイク搭載
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約130(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.8
接続方式USB Type-A
感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB
対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6か月間
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)0~90
指向性双指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)100
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。
Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。
イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。
また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。
アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色ブラック
質量(g)約69(ケーブル含む)
規格VCCI Class B
ケーブル長(m)約1.8
感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)27
最大入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dB
セット内容本体、保証書
色ブラック
質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)約2.1
接続方式USB Type-A
対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー。1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵。デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能。USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイ。USB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で。高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作。コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 。長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン。自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構。ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション。定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型
質量(g)110
コード長さ(m)1.2
本体寸法(mm)175×147×70
接続方式USB Type-C
再生周波数帯域(Hz)15-22000
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)35
音圧感度(dB/mW)出力:103
ドライバー径(Φmm)38
イヤホン形状オーバーヘッド
Φ10mmダイナミックドライバーを採用。
アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。
ボリュームコントロール付きで便利
色黒
質量(g)13
コード長さ(m)1.2
マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω
周波数特性20Hz-20kHz
プラグ形状Type-Cコネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
音圧感度(dB)100±3
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品保証書
適合ビット:16bit
材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE
質量(g)24
周波数(Hz)マイク:100~10000
ケーブル長(m)1.2
周波数(kHz)対応サンプリング:48
感度マイク:42dB
マイクロホンコンデンサー型
コードY字
プラグUSB Type-C
保証期間6か月
指向性マイク:全指向
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16
最大入力(mW)15
音圧感度(dB)129
断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。また、大口径Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)100±3/2mW
型式密閉ダイナミック型
色ブラック
質量(g)40
接続方式USB Type-C
コード長さ(mm)1200
再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000
インピーダンス(Ω)【±15%】16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)【±3】103
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などに
コード長さ(m)約1.5
プラグType-C
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
音圧感度(dB/mW)97
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なデュアルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード
色カーボン ブラック
質量(g)127
ケーブル長(m)2.3
対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series
接続方式USB
マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク
周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz
応答周波数(Hz)マイク:150~6800
動作温度(℃)0~45
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)スピーカー:50
音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1
音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
スピーカーサイズ(mm)30
コネクタタイプUSB-A
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ
色ブラック
質量(g)87
接続USB Type A
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)
質量(g)約7(コード除く)
入力最大:100mW
マイクロホンコンデンサー型
通信方式USB2.0準拠
再生周波数帯域(Hz)5~30,000
指向性全指向性
ノイズキャンセリング搭載
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード
色カーボン ブラック
質量(g)87
ケーブル長(m)2.3
対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series
接続方式USB
マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク
周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz
応答周波数(Hz)マイク:150~6800
動作温度(℃)0~45
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)スピーカー:50
音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1
音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド
スピーカーサイズ(mm)30
コネクタタイプUSB-A
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量デュアルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します。【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブル
色カーボン ブラック
接続方式Bluetooth(R)、USB A
充電時間(時間)2.2
スピーカーステレオ
応答周波数(Hz)マイク:80~6800
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能
Bluetooth5
プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP)
装着方式両耳
通信距離(m)65(213フィート)
イヤホン形状オーバーヘッド
使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz)
スピーカーサイズ(mm)30
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)音楽:最大45
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量シングルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します。【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブル
色カーボン ブラック
接続方式Bluetooth(R)、USB A
充電時間(時間)2.2
スピーカーステレオ
応答周波数(Hz)マイク:80~6800
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能
Bluetooth5
プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP)
装着方式片耳
通信距離(m)65(213フィート)
イヤホン形状オーバーヘッド
使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz)
スピーカーサイズ(mm)30
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)音楽:最大45
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C
色ブラック
質量(g)127
接続USB Type A/C
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ
色ブラック
質量(g)127
接続USB Type A
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C
色ブラック
質量(g)87
接続USB Type A/C
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。