1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
USB(1)
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。 周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。 左右の付け替え、角度調節に自在に可能。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8 仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mm エスコ品番EA763BC-23A 寸法(mm)25×20×127 質量(g)32(ケーブル含まず) 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。 インターフェイスUSB イヤホン形状耳かけ型
1個
2,750 税込3,025
当日出荷