3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2mセット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1ブラック電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電使用温度範囲-5℃~50℃適合規格Bluetooth Ver.4.2外形寸法W90×D100×H168mm周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーオーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
実用最大出力16Wのハイパワーと響きの良い木製キャビネット筐体により迫力と臨場感のある音楽を再生します。インテリアにもマッチする木製キャビネットを採用し、シンプルで飽きのこないデザインはパソコンだけでなく40インチ程度のテレビ用スピーカーとしてもお勧めです。高音再生に優れた1インチツィーターユニットを搭載しており透明感のある高音域の再現が可能です。豊かな低音域まで再現できる大型の2.5インチドライバーユニットを搭載。迫力の重低音を再現します。BASS(低音)コントロール、TREBLE(高音)コントロールを搭載。好みの音質に調整が可能です。左右スピーカーユニット間は3.5mmオーディオケーブル(約1.5m)で接続されており、 スピーカー間を市販のオーディオ延長ケーブル等で延長することも可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
電源内蔵最大出力(W)16(5W×2+3W×2)外形寸法W110×D123×H180mmセンサー2.5インチ(直径約67mm)周波数特性40Hz~22,000Hz入力端子有線接続(3.5mmステレオミニケーブル )スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(非防磁設計)取扱説明書あり
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペアYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載 小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:120×120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
露出型スピーカー