露出型スピーカー :「プロ用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(1)
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1 ブラック 電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 使用温度範囲-5℃~50℃ 適合規格Bluetooth Ver.4.2 外形寸法W90×D100×H168mm 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷