露出型スピーカー :「ソース」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.5インチ120W BLUETOOTHマルチメディア・モニタースピーカー。M-Audio モニタースピーカーBXシリーズにBluetooth機能を追加し、より利便性が向上した新機種BX4 BTが登場。ライブ配信、Podcast制作、音楽制作などに最適で、手軽にスタジオグレードのサウンドを手に入れることができます。Bluetooth®接続対応。M-Audio BX4 BT Bluetoothマルチメディア・モニタースピーカーはBluetooth®対応のメディアプレイヤーを、スタジオ・クオリティの優れたサウンドで再生可能です。また、コンパクトな設計によりどのようなデスクトップ環境にも対応します。クリアな音質を実現するデスクトップスピーカー。120Wのクリアなサウンドを実現したスタイリッシュなデザインの2Wayスピーカーを搭載。ブラックケブラー素材を採用した低域ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットと低音域のレスポンス向上のために採用されたリアポート・バスレフ方式により豊かで迫力のあるサウンドを実現します。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアで高品位なステレオイメージを提供します。音楽制作はもちろん、ゲーム、映画、リスニングなどにも最適なモニタースピーカーです。様々なデバイスに柔軟に対応。リアパネルには外部入力用にRCA端子、標準フォン(TRS)端子、ミニジャック(TS)端子を搭載。さらに、フロントパネルにはステレオミニジャックAUX入力端子とヘッドホン接続端子を搭載しています。ユーザーカスタマイズ。High&Low EQを搭載し、使用環境に合わせて好みのサウンドバランスに調整可能。また、ポジションスイッチ搭載によりスピーカーの右/左のポジションを指定できるので、ボリュームノブが付いているスピーカーを左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。MPC Beatsソフトウェア付属充実のサウンドコンテンツ。MPCハードウェアをベースにしたMac/PC用の音楽制作ソフトウェアMPC Beatsを付属。インストゥルメント・プラグイン、エフェクトプラグイン、オーディオおよびドラムサンプルを豊富に収録し、クリエイティブな音楽制作を実現します。BX4 BTの主な特長。Bluetooth®対応。ブラックケブラー素材を採用した4.5インチの低域ドライバーと1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載。最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供。好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載。低周波レスポンスを向上させるリアポート。ボリュームコントロールの付いている側のスピーカーポジションを左右お好みのポジジョンに設定できるL/Rアクティブスピーカー・ポジションスイッチ搭載。入力用RCA端子、標準フォン(TRS)端子、ステレオミニ(TRS)端子を搭載。スマートフォンやその他のオーディオ・ソース入力用ステレオミニAUX端子をフロントパネルに搭載。音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現。スピーカーペア接続用ミニケーブル、ステレオミニケーブル、ステレオミニ to RCAケーブル同梱
仕様HFドライバー:1” / 25.4mm; silk dome、LFドライバー:4.5” / 114.3 、スピーカー接続ケーブル:ステレオミニ、ヘッドフォン出力:ステレオミニ x1 質量(kg)4.5(スピーカーペア) 出力(W)120 (total peak), 2×25 (RMS) 電源100-240 VAC, 50/60Hz, 85W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225( スピーカー1基につき) 周波数特性69Hz - 22kHz Bluetooth範囲:30.5 m オーディオ入力RCA ステレオ入力x1標準フォン端子x2ステレオミニAUX入力x1
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

3.5インチ120W BLUETOOTHマルチメディア・モニタースピーカー。M-Audio モニタースピーカーBXシリーズにBluetooth機能を追加し、より利便性が向上した新機種BX3 BTが登場。ライブ配信、Podcast制作、音楽制作などに最適で、手軽にスタジオグレードのサウンドを手に入れることができます。Bluetooth®接続対応。M-Audio BX3 BT Bluetoothマルチメディア・モニタースピーカーはBluetooth®対応のメディアプレイヤーを、スタジオ・クオリティの優れたサウンドで再生可能です。また、コンパクトな設計によりどのようなデスクトップ環境にも対応します。クリアな音質を実現するデスクトップスピーカー。120Wのクリアなサウンドを実現したスタイリッシュなデザインの2Wayスピーカーを搭載。ブラックケブラー素材を採用した低域ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットと低音域のレスポンス向上のために採用されたリアポート・バスレフ方式により豊かで迫力のあるサウンドを実現します。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアで高品位なステレオイメージを提供します。音楽制作はもちろん、ゲーム、映画、リスニングなどにも最適なモニタースピーカーです。様々なデバイスに柔軟に対応。リアパネルには外部入力用にRCA端子、標準フォン(TRS)端子、ミニジャック(TS)端子を搭載。さらに、フロントパネルにはステレオミニジャックAUX入力端子とヘッドホン接続端子を搭載しています。ユーザーカスタマイズ。High&Low EQを搭載し、使用環境に合わせて好みのサウンドバランスに調整可能。また、ポジションスイッチ搭載によりスピーカーの右/左のポジションを指定できるので、ボリュームノブが付いているスピーカーを左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。MPC Beatsソフトウェア付属充実のサウンドコンテンツ。MPCハードウェアをベースにしたMac/PC用の音楽制作ソフトウェアMPC Beatsを付属。インストゥルメント・プラグイン、エフェクトプラグイン、オーディオおよびドラムサンプルを豊富に収録し、クリエイティブな音楽制作を実現します。BX3 BTの主な特長。Bluetooth®対応。ブラックケブラー素材を採用した3.5インチの低域ドライバーと1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載。最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供。好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載。低周波レスポンスを向上させるリアポート。ボリュームコントロールの付いている側のスピーカーポジションを左右お好みのポジジョンに設定できるL/Rアクティブスピーカー・ポジションスイッチ搭載。入力用RCA端子、標準フォン(TRS)端子、ステレオミニ(TRS)端子を搭載。スマートフォンやその他のオーディオ・ソース入力用ステレオミニAUX端子をフロントパネルに搭載。音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現。スピーカーペア接続用ミニケーブル、ステレオミニケーブル、ステレオミニ to RCAケーブル同梱
仕様HFドライバー:1” / 25.4mm; silk dome、LFドライバー:3.5” / 88.9mm、スピーカー接続ケーブル:ステレオミニ、ヘッドフォン出力:ステレオミニ x1 質量(kg)3.4(スピーカーペア) 出力(W)120 (total peak), 2×25 (RMS) 電源100-240 VAC, 50/60Hz, 85W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208( スピーカー1基につき) 周波数特性80Hz - 22kHz Bluetooth範囲:30.5 m オーディオ入力RCA ステレオ入力x1標準フォン端子x2ステレオミニAUX入力x1
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷