シンプルで美しい木目デザインなので場所やシーンを選ばずストレスなく設置可能。直径116mmのBassユニット(低音用)と直径13mmのツイーターユニット(高温用)搭載で、クリアで迫力のあるサウンドを実現。音楽/PC/TVゲームなど様々な用途に適したマルチインターフェースと迫力の計42Wの大出力で様々なシーンで快適に使用できます。Rスピーカー右部に搭載された音質調整機能で音源を好みにあわせて調整可能です。
セット内容スピーカー接続ケーブル、RCA3.5mmステレオミニプラグケーブル、RCAケーブル、専用リモコンコントローラー、クイックスタートガイド、重要な安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)4.66(左右スピーカー合計)
直径(Φmm)【ツイーターユニット】13(1/2インチ)、【バスユニット】116(4インチ)
電源(V)100-24050/60Hz
最大出力(W)合計42(21+21
ケーブル長(m)電源ケーブル:1.5、スピーカー接続ケーブル:2.4、RCA3.5mmステレオプラグケーブル:1.6、RCAケーブル:1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×196×234(1台あたり)
周波数【再生】52Hz~20kHz
保証期間1年
入力端子RCA×2(PC、AUX)
ノイズレベル≧85db
1組
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。