露出型スピーカー :「USBコネクタ オス」の検索結果
関連キーワード
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。