「周波数特性」から絞り込む
20~20000Hz(2)
100~10000Hz(2)
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター)
周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)
仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)
付属品ACアダプター
質量(g)約160(本体のみ)
消費電流(mA)30(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)
入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)
歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)
出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)
出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)
許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)
利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源DC15V(ACアダプター)
周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)
質量(g)約160(本体のみ)
消費電流(mA)300(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)
歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}
出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)
SNR値85dB以上(JIS-A)
入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)約5.6
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大106(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)85~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)1
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター
質量(kg)約6.5
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)18
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大108(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)110~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)2
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
『アンプシステム』には他にこんなカテゴリがあります
- アンプ本体
- アンプアクセサリー
アンプ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。