マイク :「USBマイク」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOYA Magicは、Vlog、ポッドキャスティング、インタビュー、屋外配信など様々なシーンに柔軟に対応するワイヤレスマイクシステムです。クリップ、ハンドマイク、デスクトップ(別途1/4インチネジ対応の三脚が必要)、オンカメラの4つのスタイルに対応し、機材の追加の必要なく使用可能。AI駆動のニューラルネットワークチップと70万以上のオーディオサンプル、2万時間の深層学習により、最大-40dBのノイズキャンセリングを実現し、声を歪ませることなく周囲のノイズをリアルタイムで識別・除去します。送信機はわずか7gの超軽量、13mmの薄型設計で、衣類に装着しても目立たない装着感を実現しています。48kHz/24-bit HD録音と144dBのダイナミックレンジ、20Hz-20kHzの周波数応答により、スタジオ品質のサウンドをどこでも忠実に録音。各マイクは6時間、充電ケースを使えば合計30時間のバッテリー駆動時間を実現し、長時間の録音に対応。充電ケースから直接マイクを制御できるため、すぐに録音を開始できます。
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

USB-Cデバイスに対応した軽量ワイヤレスデュアルマイク。手軽に配信をスタートしたい方向けのエントリーモデル。トランスミッターはフル充電の状態から、最大9時間の連続使用を実現。レシーバーは接続デバイスから電源が供給されるので充電不要です。レシーバーにはデバイス充電用のUSB-Cポートが搭載されており、USBケーブルを通じて接続したデバイスの充電が可能。トランスミッターのNRボタンをクリックすることで、簡単にノイズキャンセリングをオンにすることができます。
セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、ウィンドスクリーン ×2、USB-A - USB-Cケーブル ×2 質量(g)トランスミッター:9.5、レシーバー:6 連続使用時間約9時間 動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定) サイズ(mm)トランスミッター:53.1×18.3×10.2、レシーバー:45×23.8×12.5
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

BOYAMIC ワイヤレスマイク BOYA 動画あり
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1 質量(g)送信機:約24 受信機:約29 連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間 充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間 サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19 通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷