マイク :「無線 マイク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a) 適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190 型式ダイナミック型 質量(g)約245(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~45 外形寸法(mm)Φ54×240 電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2 連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時) 周波数特性100~10000Hz 消費電流(mA)150 通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合) アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
当日出荷