マイク :「AV 20」の検索結果
関連キーワード
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。
ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。
付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。
電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2
付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)
質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25
出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7
電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)
プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)
周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz
消費電流(mA)500
出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600
到達距離(m)約45
入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック
スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω
電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB
SNR値60dB
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
簡単に装着できるタイピンクリップ付き。
襟元などに着けて目立たない。
じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)1.4(Φ2mm)
付属品ポーチ、ウインドスクリーン
型式コンデンサー型
質量(g)約20
周波数特性200~8kHz
プラグヒロセタイプ
指向性単一指向性
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。
ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。
単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。
エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。
低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。
専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。
広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。
暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。
吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。
携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。
型式:バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性:単一指向性
周波数特性:40~20000Hz
感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB
最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L.
ローカット:80Hz、18dB/oct.
入力ATT:10dB
SN比(1kHz、1Pa):69dB以上
出力インピーダンス:200Ω平衡
電源 ファントムDC:11~52V
消費電流:3.5mA
質量:98g
仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB
付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ
型式バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)98
電源(V)ファントムDC/11~52
周波数特性40~20000
消費電流(mA)3.5
出力インピーダンス(Ω)200平衡
S/N比69dB以上(1kHz、1Pa)
音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%)
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。