4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANSPARENT(トランスペアレント)Bluetooth対応ターンテーブル TRANSPARENT
Z世代のニーズに応えるノスタルジーなレコードプレーヤーをスウェーデンのオーディオブランド「TRANSPARENT」が発売。TRANSPARENT のモジュラー設計理念は、Transparent Turntable にもシームレスに拡張されています。スピーカーと同様に、ターンテーブルはモジュール式アーキテクチャを採用しており、簡単に分解してコンポーネントを交換できます。 将来のアップグレードや修理のために、すべての部品をネジで分解できます。 この先進的なアプローチはロングエビティを促進するだけでなく、電子機器の廃棄物を削減するという同社の使命とも一致しています。ターンテーブルにはグランドループノイズを低減する新しい技術革新も搭載されており、無垢のアルミニウムで作られ、シンプルさを最重要とし、ミニマリストの夢としてデザインされた透明なターンテーブルです。
その他【アルミニウム】AL6061-リサイクル率推定50%【プラスチック】ABS V0+UV-リサイクル率100%【ワウ・フラッター】33/±0.25%, 45/±0.25% 付属品コットングローブ、クロス、レコードブラシ、電源ケーブル(アース付き3Pプラグ)、RCAケーブル、USBアースアダプター、45回転アダプター、組立工具(六角レンチ/六角キー)、カートリッジ調整工具、ゴムベルト(予備付き)、保証書、取扱説明書 形式ベルトドライブマニュアルターンテーブル 電源AC 100~240V (50-60Hz) モーターアクティブスピードコントロール付 DCサーボモーター ガラス部強化オプティホワイト アーム長さ(mm)【トーンアーム】220 速度【偏差】33/±0.70%, 45/±0.60% 最大消費電力(W)15 回転数33-1/3もしくは45回転 オーバーハング量(mm)19.5 駆動方式ベルトドライブ方式 カートリッジ【MM】Ortfon OM5E Bluetooth5.0 True Wireless Line Out:RCA及び3.5mmポート オーディオコーデックaptX LL SBC MP3 AAC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)41.0×12.5×32
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

エレガンスとシンプルさが融合したアルミニウム製のTurntable Standは、どんなインテリアにもマッチする洗練されたモダンなデザインを誇ります。TRANSPARENTのすべての製品同様に、控えめな美しさは、すっきりとしたラインとミニマリストなプロファイルを特徴とし、空間にシームレスに溶け込みながら、美しいTurntableのデザインをさらに引き立てます。スタンドは安定性を重視して設計され、大切なレコードコレクションを収納しながら、レコードを愉しむリスニング体験を視覚的にさらに高めてくれます。
1個
68,000 税込74,800
5日以内出荷

エレガンスとシンプルさが融合したアルミニウム製のTurntable Standは、どんなインテリアにもマッチする洗練されたモダンなデザインを誇ります。TRANSPARENTのすべての製品同様に、控えめな美しさは、すっきりとしたラインとミニマリストなプロファイルを特徴とし、空間にシームレスに溶け込みながら、美しいTurntableのデザインをさらに引き立てます。スタンドは安定性を重視して設計され、大切なレコードコレクションを収納しながら、レコードを愉しむリスニング体験を視覚的にさらに高めてくれます。
1個
68,000 税込74,800
5日以内出荷

Transparent Turntableは、現代の空間とテクノロジーに自然に溶け込むよう設計されたレコードプレーヤーです。アルミニウムと強化ガラスによる美しい筐体に、特注のトーンアームと独自設計のヘッドシェルを搭載。標準的なカートリッジに対応し、初期装着のOrtofon OM5Eも高音質を実現します。すべての構造がモジュール化されており、アップグレードも可能。TRANSPARENTの循環型デザイン哲学を体現した一台です。内蔵プリアンプにより、Transparent Speakerシリーズとはもちろん、他ブランドのオーディオ機器とも有線・Bluetooth5.0の両方で接続可能。音も佇まいも美しく、長く使い続けられるレコードプレーヤーです。
1個
173,000 税込190,300
5日以内出荷