アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー
アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能
Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。
1ステップフルオートプレイ
STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。
ゲインセレクト機能搭載
レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。
レコードの再生音を録音可能
付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
アルミダイキャスト製プラッター
黒で統一されたシンプルなフラットデザイン
付属品取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル
消費電力(W)1.8
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×108×367
本体質量(kg)約3.5
モーターDCモーター
回転数33 1/3回転、45回転
駆動方式ベルトドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。