6N-OFCを採用したカートリッジ用リード線(Φ0.12mm×29本)。
制振効果を向上させるチタン配合シース。
金メッキリードチップ採用。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。
お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。
安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。
アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。
33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。
メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。
制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。
筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。
ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA
付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m)
材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト
質量(kg)5
電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX
消費電力(W)2
モーター直流モーター
適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠
回転数33-1/3または45回転/分
S/N比>60dB
駆動方式ベルトドライブ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ
出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒)
対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
¥40,000
税込¥44,000
7日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。