2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能 Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。 1ステップフルオートプレイ STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。 ゲインセレクト機能搭載 レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。 新設計の高剛性アルミ製トーンアーム 高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。 レコードの再生音を録音可能 付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。 新設計の高剛性アルミ製トーンアーム アルミダイキャスト製プラッター 黒で統一されたシンプルなフラットデザイン
付属品取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル 消費電力(W)1.8 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×108×367 本体質量(kg)約3.5 モーターDCモーター 回転数33 1/3回転、45回転 駆動方式ベルトドライブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

audio-technicaワイヤレスターンテーブル
エコ商品
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA 付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m) 材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト 質量(kg)5 電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX 消費電力(W)2 モーター直流モーター 適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠 回転数33-1/3または45回転/分 S/N比>60dB 駆動方式ベルトドライブ方式 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒) 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
40,000 税込44,000
7日以内出荷