「色」から絞り込む
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー
Lo-Z接続専用モデル
バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現
ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載
シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載
エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)
付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)
適合感度:96dB SPL(1W、 1m)
質量(kg)16.5
形式バスレフ型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389
音圧レベル(dB)最大:125dB SPL
コネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)
インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)
周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。
仕様コンポーネント:3.5インチコーン
適合感度:79dB SPL(1W、 1m))
質量(kg)2.7
形式SR-Bass(TM)型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×162×118
音圧レベル(dB)98SPL
コネクタバリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W
周波数帯域(Hz)再生:65-180(-10dB)
許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー
Lo-Z接続専用モデル
バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現
ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載
シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載
エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)
付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)
適合感度:96dB SPL(1W、 1m)
質量(kg)19.5
形式バスレフ型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389
インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)
周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
25cm ダウンファイヤリング式パワードサブウーファー。L10cs底面に装着された25cm径ポリセルロース・ホワイトコーンウーファーは、強力な 250W RMS (500W ダイナミック) 出力の内蔵アンプによって駆動され、2チャンネル・オーディオシステムにプラスして、またマルチチャンネル再生やホームシアターシステムに至るまで、音楽や映像に深みとインパクトを与えます。ウォールナットのリアルウッド仕上げ、包括的な機能、優れたパフォーマンスを備えた L10cs は、あらゆる JBL ラウドスピーカーシステムを補完する優れた製品です。25cm ダウンファイアリング式ポリセルロースウーファー。強力な 250W RMS (500W Dynamic) 内蔵アンプ。ナチュラル・ウォールナットのリアルウッド仕上げ。連続可変調整が可能なクロスオーバーを、フェーズ、そしてゲインコントロール。自動オン/オフ機構
仕様エンクロージャ:ダウンファイリング型デュアル・リアバスレフ方式、キャビネット:サテンウォールナット突板仕上げ、クロスオーバー周波数:50Hz~150Hz(連続可変), -24dB/oct.、低域用ユニット:25cm径ポリセルロース・ホワイトコーン・ウーファー、内蔵アンプ出力:250W RMS/500W Dynamic、再生周波数特性:32Hz~150Hz (クロスオーバー周波数設定値)、操作機能:電源モード(オン/オートパワー)、出力レベル(MIN - MAX, 連続可変), クロスオーバー周波数(50Hz - 150Hz, 連続可変), 位相(NORMAL / REVERSE)
消費電力(W)0.5以下(standby)/335(max)
入力RCA×1
電源電圧(V)100, 50/60Hz
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
20Hz~の低音再生能力を美しいフォルムに秘めたスタイリッシュな高性能A-YSTⅡサブウーファー。リビングルームに映える、スタイリッシュで個性的なデザイン。高音質と低消費電力を両立する高効率300Wパワーアンプを内蔵。ヤマハの独創技術、A-YSTⅡとQD-Bassテクノロジーによる上質な重低音
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド4枚、取扱説明書
型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ)
質量(kg)21
出力(W)300(5Ω)
消費電力(W)95
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)406×445×406
入力端子入力1:スピーカー端子、入力2,3:RCAピンジャック
再生周波数帯域(Hz)20~160
スピーカーユニット25cmコーン型(防磁)
出力端子スピーカー端子1
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
クリアな重低音を生み出す独自技術=ツイステッドフレアポートの魅力をより身近にする、A-YSTⅡサブウーファーのエントリーモデル。ノンプレス高剛性コーンを採用した20cmウーファーユニット、フルディスクリート構成パワーアンプを搭載。シアター空間をスタイリッシュに演出するラウンドフォルム
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、取扱説明書
型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ)
質量(kg)8.5
色ブラック
出力(W)50(100Hz、5Ω 10% THD)
消費電力(W)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)291×292×341
入力端子RCAピンジャック
再生周波数帯域(Hz)28~200
スピーカーユニット20cmコーン型(非防磁)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 200Pは300Wパワード・サブウーファーであり、Stage シリーズの全商品との組み合わせが可能で、お客様が求める刺激的な低音域を実現します。当サブウーファーは、フロントファイヤリングハイエクスカーション10インチ(250mm)ポリセルロース低音域ウーファーを特徴とし、さらに、デュアルリアファイヤリング調整ポートがJBLならではのディープでパワフルな低音を提供します。充実の制御機能で容易にシステムを統合できます。10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。150W RMS(ピーク電力300W)。内蔵するハイパフォーマンスの300Wアンプは、JBLの名にふさわしいインパクトのある、記憶に残る音質を提供します。200Pは部屋のどこにでも配置でき、AVRに接続することでステレオまたはマルチチャンネルのホームシアターシステムを構築し、インパクトのある低音と前例のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式。200Pにはフレアー付デュアルポート リアバスレフ方式が採用されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。背面取付け型ボリューム、クロスオーバー、位相、および電力制度。リアマウントコントロールには可変ローパス50-150Hzクロスオーバーが搭載されているため、メインチャンネルの真下にダイヤルインでき、電力をオンのままにするか、Autoに設定してエネルギーを節約できます。ラインレベルLFEインプット。200Pは、ラインレベル入力またはLFE入力経由でオーディオシステムとの完全な結合を実現します。LFE入力はサブウーファーの内部ローパスクロスオーバーをバイパスします。独自の低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサの専用サブウーファー出力にサブウーファーを接続している場合。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。調整可能なフロアスパイク。200Pのフロアスパイクは、厚めのラグや豪華なカーペットにスピーカーを置く際に安定感をもたらします。カーペットスパイクは、スピーカーの台座の手足に手動でねじ込むことができ、上部から簡単に調整できます。
仕様アンプ出力:150W RMS (300Wダイナミック)、エンクロージャチューニング:フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式、低音域ドライバ:10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン、輸送質量(kg):18.3、電源要件:120V、60Hz(US)220V~230V、50Hz/60Hz(EU)
セット内容200P×1/電源コード×1/フロアスパイク×4/スピーカーグリル×1/安全シート×1/クイックスタートガイド×1
質量(kg)14.4
タイプパワードサブウーファー
消費電力0.5W未満(スタンバイ)/205W/1.6A(最大-230V)/205W/3.15A(最大-120V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×361×411
入力1(1)ラインレベルLFE入力
仕上エスプレッソ
周波数特性(±6dB)28Hz~150Hz、50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブ
コントロールオートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R,SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2
材質エンクロージャ:アピトン合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)52
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×540×600
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8L,SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)41
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)66(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:80(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×573×698
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)95(1W/1m)
スピーカー46cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:720
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
世界トップクラスのハイスピード再生を生み出すR2R TWIN DRIVER。
セレクター機能により5.1ch、2.1ch再生にも対応。
LPF(ローパスフィルター)バイパス機能搭載。
利便性を高める赤外線リモコン付属。
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
周波数特性35Hz~1kHz
ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)41
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)77
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×631×607
周波数特性35Hz~1kHz
音圧レベル(dB)出力96(0.5W×2/1m)
スピーカー38cmコーン型×2
インピーダンス(Ω)8×2
許容入力(W)連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2
入力コネクタノイトリックNL4MPR
1個
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
10インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー。Kube 10 MIEは、密閉型キャビネット、10インチのベースドライバー、300ワットの出力を備え、優れた低音拡張とコントロールを実現します。Music Integrity Engine®搭載のKube 10 MIEは、低音の奥行きとダイナミクスを大幅に強化し、そのポテンシャルを最大限引き出します。シームレスでエレガント。キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine® (MIE)。KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてください。Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感。Kubeシリーズの中型モデルで、簡単に置くことができ、映画、音楽、テレビ、ゲームの体験をより向上させるのに最適です。多様な接続系統。Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション。直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード。「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×250、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:24Hz - 140Hz
セット内容Kube 10 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報
質量(kg)15.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×353×370
入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート
最大出力111dB
消費電力(VA)300
デザインパワード・サブウーファー(密閉型)
アンプタイプClass-D
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
12インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー。Kube 12 MIEは、豊かでパワフルな低音を響かせるように設計されており、お気に入りの音楽や映画のためにドキドキするような音を作り出します。12インチの大型ドライバーと300ワットのClass Dアンプを搭載しています。Music Integrity Engine®搭載のKube 12 MIEは、優れた奥行きとダイナミクスを実現するように最適化されています。シームレスでエレガント。キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine® (MIE)。KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてください。Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感。Kubeシリーズの2番目の大型モデルで、広い部屋や専用ホームシアターでの映画、音楽、テレビ、ゲームに最適です。多様な接続系統。Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション。直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード。「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×300、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:22Hz - 140Hz (±3dB)
セット内容Kube 12 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報
質量(kg)18.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×393×410
入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート
最大出力114dB
消費電力(VA)300
デザインパワード・サブウーファー(密閉型)
アンプタイプClass-D
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。