2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄軽・コンパクト 薄型軽量で持ち運びやすい 薄型軽量デザインで持ち運びやすい ・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる 「おまかせボイス」「おまかせミュージック」 ・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」 ・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」 ・より大きく、はっきり発光する録音LED ・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit) 付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど 寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD) 質量(g)47(TBD) 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版) マイクロフォン部Sマイク・システム 電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD) 外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXC スピーカー出力(mW)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ボイスレコーダー/ICレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります