「記録メディア」から絞り込む
内蔵メモリ(1)
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様最大ファイル数:5000ファイル
付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)約74(電池含む)
電源単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3
インターフェースHi-SpeedUSB
内部メモリー4GB
外部メモリーmicroSDHC、microSDXC
受信周波数FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)300
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)200
入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作
すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます
最大録音47時間
録音件数最大5件
内蔵メモリー4GB
乾電池式(単4形乾電池×2本)
モノラルスピーカー内蔵
イヤホン端子付き
マイク内蔵
誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書
色白
質量(g)約41(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く)
接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売
録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計)
対応フォーマットWAV
電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー)
記録メディア内蔵メモリ
容量(GB)4
最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『ボイスレコーダー/ICレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ボイスレコーダー本体
- ボイスレコーダー関連品
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。