「記録メディア」から絞り込む
AIライティングレコーダー VOITER SR502JiFLYTEK(アイフライテック)当日出荷
国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こしWiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モードシーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1寸法(mm)約125×62.26×14.8色ブラック本体質量(g)約166電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpgバッテリー容量(mAh)2500充電方式USB type-C充電(5V/2A)プロセッサークアッドコア画素数800万画素録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
『ボイスレコーダー/ICレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります