ボイスレコーダー本体 :「ボイスレコーダー」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「記録メディア」から絞り込む
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。 録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90 対応フォーマットADPCM(オリジナル形式) 質量(g)約40.6(電池除く) 電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102 対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps 周波数範囲(Hz)300~30000 インターフェースミニUSB端子(USB2.0) メモリー容量4GB 入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル 出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル 電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄軽・コンパクト 薄型軽量で持ち運びやすい 薄型軽量デザインで持ち運びやすい ・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる 「おまかせボイス」「おまかせミュージック」 ・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」 ・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」 ・より大きく、はっきり発光する録音LED ・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit) 付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど 寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD) 質量(g)47(TBD) 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版) マイクロフォン部Sマイク・システム 電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD) 外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXC スピーカー出力(mW)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファミリー・ライフ腕時計型ボイスレコーダー
簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。 録音だけでなく、腕時計や歩数計としても日常的に使えます。 [ラクラク簡単操作]ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。 [音楽再生機能搭載]音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。 何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。 時計表示機能・歩数計機能・約19時間の連続録音可能 相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約4.6×2.5×0.85 質量(g)約38 材質亜鉛合金 適合腕周(cm)約16~23 充電時間(時間)約2(USB充電) 使用時間(時間)録音:約19・再生:約20 録音方式WAV 再生形式MP3・WMA・WAV 容量(GB)8 セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、イヤホン変換ケーブル、取扱説明書 録音時間(時間)約19
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

SONYICレコーダー
エコ商品
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー 薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。 ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き 録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。 3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」 視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。 キャリングケースを付属 高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル 付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約29(電池含む) 表示録音時間表示、録音/電池残量表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4 機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能 時間MP3記録曲数:3570曲/238時間 周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000 電源(AC)USB ACアダプター インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応 電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15 電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵) スピーカー内蔵 録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間 再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ 出力端子ステレオヘッドホン 録音方式リニアPCM/MP3 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ スピーカーサイズ(mm)Φ10 容量(GB)16 最大出力(mW)(スピーカー) 90 再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付) 質量(g)67(電池含む) 形式記録・再生:WMA形式 使用温度範囲(℃)0~42 外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず) 電源単4形乾電池(LR03)×2本 周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8 周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHz スピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ 録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570 容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4 最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3 ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書 質量(g)約40(乾電池を除く) 電源DC3V単4形乾電池×2本(別売) 対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ ディスプレイ128×128ドットLCD 動作環境温度5~35℃、湿度~80% 接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB) スピーカー口径28mm(16Ω)×1 電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合) インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps) 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YRT-100 キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる YAMAZEN(山善) 動画あり
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。 録音方式MP3 付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約40(本体のみ) 電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95 時間録音保存:約16時間 メモリー容量512MB 出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300 電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書 グレー 質量(g)約18(乾電池を除く) 電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず) メモリー4GB ディスプレイ128×32ドットLCD 動作環境5~35℃/~80% 接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子 インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps 記録メディアmicroUSB 取扱説明書(4.15MB) 録音時間(時間)約35 再生時間(時間)最大約30 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付) シルバー 質量(g)77(電池2本含む) 外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず) 電源単4形アルカリ乾電池2本 定格電圧(V)3 使用温度(℃)0~42 周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025 記録方式リニアPCM形式/MP3形式 周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz 接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上 スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカー スピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω) 記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB 録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65 最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)デジタルボイスレコーダー
エコ商品
電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ
仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル 付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン 質量(g)38 電源単4乾電池×2(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19 機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示 液晶サイズ23×21mm 電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値) 入力端子マイク入力端子(Φ3.5) S/N比40dB以上 対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP) 出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mW RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW 容量(GB)4 最大出力(mW)スピーカー音声:100 再生周波数(kHz)20~20
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

サンワダイレクトボイスレコーダー
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個) 電源リチウムポリマーバッテリー マイクロホンステレオマイク メモリー8GB 対応メディアmicroSDHC 32GBまで 再生可能時間10時間 録音方式MP3 再生形式MP3/WAV
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

SR502J AIライティングレコーダー VOITER SR502J iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語 付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1 寸法(mm)約125×62.26×14.8 ブラック 本体質量(g)約166 電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間 記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpg バッテリー容量(mAh)2500 充電方式USB type-C充電(5V/2A) プロセッサークアッドコア 画素数800万画素 録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit 外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2 ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

SR302PRO AIライティングレコーダー SR302PRO iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
ブラック 記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc 容量(GB)32 言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語 本体寸法(mm)約117.5×46×15 本体質量(g)約99.6 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB type-C充電(5V/2A以上) 充電時間約1時間40分 付属品USB Type-Cケーブル その他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続) 仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

ポケットに入れたまま使えるスリムボディーに、状況に応じて選べる「録音シーンセレクト」搭載。 VP-20は、胸ポケット内やバッグに入れたままでの録音に便利な、スティックタイプのスリムなボディーを採用。 利用場面に合わせて、4つのシーンから最適な設定を適用できる「録音シーンセレクト」では、超高感度の「ポケット」モードも搭載し、ポケットの中からでも広範囲の音をしっかり録音することが可能です。 テレホンピックアップTP8との組み合わせで電話での会話を明瞭に録音。 VP-20のマイク端子に、同梱のインナーイヤー方式の電話録音用テレホンピックアップ「TP8」をつなぎ、イヤホンを装着したまま受話器を耳にあてるだけで、電話での会話を明瞭に記録することができます。 TP8は通常のイヤホンと異なり、外側にマイクがついており、VP-20が自動でマイク/イヤホンの判別をおこない録音するため、設定切り替えなどの難しい操作は必要ありません。 また、固定電話や携帯電話など、電話機器にとらわれず通話録音が可能で、電話取材や証拠録音など様々なシーンでご活用いただけます。 全方向からの音をとらえる「全指向性ステレオマイク」と「擦れ音フィルター」。 あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、広範囲の声を確実に捉えることができます。 さらに「擦れ音フィルター」によって、左右のマイクから入る音を瞬時に分析し、人の声と擦れ音を識別して、雑音となる擦れ音を抑えて人の声を聴きやすく記録します。 さりげない録音を可能にする「ワンタッチ録音」と「セルフタイマー機能」。 電源がOFFの状態でも本体上部のRECスイッチをスライドするだけで録音を開始できるので、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、本体に目をやることなく胸ポケットに入れたままでもスマートな操作で記録できます。 セルフタイマー機能を使えば、3分後・5分後・10分後から自動で録音を開始できるので、シチュエーションに合わせて、さりげなく自然に録音することが可能です。 大容量8GBメモリー内蔵で長時間録音に対応&PCにダイレクト接続できるUSB端子を搭載。 大容量8GBメモリーを内蔵しているので、音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間連続して録音しても容量不足になりにくく、安心して使用できます。 また、USB端子も備えており、ケーブル不要でパソコンへダイレクトに接続できます。 録音データの転送も簡単におこなえ、同梱のニッケル水素充電池 BR404を本体に入れたまま充電することもできます。 その他の機能 録音環境に合わせてマイク感度を自動調整する「ボイスチェイサー」 より聞きやすい音量で再生する「ボイスバランサー」 議事録作りがラクラク「文字起こし」モード 人の声をクリアな音質で再生する「ノイズキャンセル機能」 英会話などのリスニング学習に便利な「語学学習」モード&「早聞き・遅聞き再生」 録音日時からファイルを探せる「日付検索」 録音ファイルの誤消去を防止する「ファイルロック機能」
記録方式リニアPCM形式/MP3形式 ブラック 録音時間(時間)リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100(内蔵メモリー8GB) メモリー8GB(内蔵型NAND FLASH) 周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式(128kbps):44.1 最大出力(mW)【ヘッドホン】3+3(16Ω負荷時) スピーカーΦ10mm丸型ダイナミックスピーカー 径(Φmm)3.5(マイクロフォン部)、3.5(イヤホンジャック部) 電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用) 周波数特性50~17kHz(内蔵ステレオマイク録音時)※上限値は各録音モードにより異なる 外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず) 質量(g)37.5(電池含む) セット内容電話録音用テレホンピックアップ TP8×1個/単4形ニッケル水素充電池×1本/USB延長ケーブル(KP19)×1個/取扱説明書(保証書付) 入力インピーダンス(kΩ)2(マイクロフォン部)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ファミリー・ライフ小型デジタル録音機 8GB
物忘れ対策におすすめ!充電式の小型録音機。 かかりつけのお医者さんの診療内容や銀行で話した内容など、忘れたくない事や何度も繰り返して聞きたい事を簡単に録音・再生。 診察時・習い事・集会。軽量約40g。 サッと取り出せる!メモ代わりに活用! 電話の通話録音に。オレオレ詐欺対策に!付属のピンマイク使用で固定電話の録音も可能に! 3つのボタンでラクラク操作。軽い!小さい!簡単! 最大録音時間約572時間 内蔵フラッシュメモリ8GB 電池不要※充電は付属のUSBケーブルからとなります。
付属品電話用ハブ、接続ケーブル、専用アダプタ、イヤホン、ピンマイク、USBケーブル、日本語説明書 材質ABS樹脂、他 ブラック 質量(g)(約)40 電源内蔵リチウム電池 連続使用可能時間(録音)約20時間、(再生)約13時間(イヤホン再生時) 解像度ディスプレイ:128×64pix 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)3.5×1.2×8.3 録音方式ファイル形式:WAVファイル 記録メディア内蔵フラッシュメモリー:8GB 再生可能ファイル形式WAV・MP3・WMA 録音時間(時間)(低音質)約572・(高音質)約48
1個
4,598 税込5,058
欠品中

AINOTEAIR2 AIボイスレコーダー AINOTE Air2 iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2
記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。【文字をテキスト化】。83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】。話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】。ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。【録音・書き込み・読書のオールインワン】。会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。【スマートスケジュール管理】。☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。【超薄型・軽量設計】。厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。
付属品本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン 本体寸法(mm)(約)193×137×5.0~6.5 本体質量(g)(約)230 バッテリー2600mAh 使用時間最大:[待機]108日間 [連続使用]7 ディスプレイ8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi) 保証期間1年 記録ファイル形式[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx OSAndroid 11.0 ワイヤレス通信Wi-Fi + Bluetooth 5.0 接続ポートUSB Type-C 音声システム:4マイク+スピーカー カメラ仕様5MP(文書スキャン対応) ストレージ4GB RAM+32GB
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

サンワダイレクトボイスレコーダー
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。背面にある磁石とクリップ付きのアタッチメント付きで様々なところに設置が可能。本体に磁石内蔵で、金属面に張り付けて録音したり、専用のクリップ付きのアタッチメントで服につけて使用したり、使用用途によって様々な場所に設置して録音をすることができます。磁石内蔵でiPhoneの背面に張り付けることで通話録音が可能!スマートフォンの振動から音声を集音する特殊マイク搭載で、iPhoneの通話を録音可能です。自分の声だけでなく、相手の声も録音でき、専用のアプリなども必要もなく簡単に録音できます。16GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。2つのマイクで綺麗に集音!。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載。スマートフォン(iPhoneの通話録音)と通常のボイスレコーダー機能の2種類の録音スイッチを搭載。録音データはボイスレコーダーをPCに接続して確認することができます。
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容充電用USBケーブル 電源リチウムポリマーバッテリー マイクロホンステレオマイク メモリー16GB 再生可能時間10時間 録音方式MP3: 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz 再生形式MP3/WAV
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ワンボタンの簡単スイッチで、起動後すぐに録音開始。 MagSafe 対応。スマホ背面に取付で通話も録音できる。(※ノイズキャンセリング搭載) 音声データはスマホアプリ/PC どちらからでも管理可能。 本商品の録音アプリと、外部の文字起こしアプリや要約アプリと連携することで、録音データを文字データとして生成することができます 議事録などの作成時間の短縮が可能になり作業効率アップ ChatGPT/Notta/Texter などのアプリにも対応で様々な用途として使用可能。"
用途会議の議事録作成・講義のノート代わりに・移動中のメモ代わりに・音楽の録音に・スマホに連動させればアプリからも録音可能 セット内容ボイスレコーダー本体、Type-C/USB-A ケーブル、MagSafe 補助マグネットシール 寸法(mm)約100×65×12 質量(g)約85 電源リチウムイオン電池(USB電源から充電) 対応OSAndroid 5.0 以降 / iOS9.0 以降 対応機種MageSafe対応のiPhone12以降(非対応の機種は付属のマグネットシールをご使用ください) メモリー8GB内蔵 保存形式MP3/WAV 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと) 録音時間約50時間 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)90以下(結露無きこと) 録音方式WAV/OPUS バッテリー稼動時間約60時間 BluetoothBluetooth 5.0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。時計表示機能。約10時間の連続録音可能。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。 材質ABS樹脂、シリコン ブラック 質量(g)(約)23.8 電源USB充電式 充電時間約2~3時間 ディスプレイサイズ:0.96寸 連続再生時間約14~15時間 対応フォーマット録音:MP3/WAV 記録メディア内蔵メモリ 録音時間(時間)連続:約10~11 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245 入力電圧5V1A 容量(GB)内蔵メモリ:32
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
529 税込582
5日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型マイクロボイスレコーダー 長時間5日120時間連続録音可能(乾電池パック装着時) グラフィックLCD内蔵 マイク感度設定機能 多言語サポート 5段階の録音品質選択(PCM、XHQ、HQ、SP、LP) 鮮やかな原音 リニアPCM録音方式を採用 録音の日付、時間設定機能 バッテリーパック装着時、約120時間 録音で35時間再生可能(スピーカー再生) VOS(音感知録音)機能内蔵とVOSレベル設定
仕様●サイズ:本体 65.5(W)×19.3(H)×15.3(D)mm●バッテリーパック:11.5(W)×36.3(H)×12.3(D)●重量:本体のみ/約18.3g、バッテリーパック装着時/約40g●材質:ABS樹脂・IC●メモリ容量:8GB●録音保存時間:PCM/約24時間、XHQ/約144時間、HQ/約288時間、SP/約576時間、LP・約1152時間●バッテリー駆動時間●▼本体:録音(PCM、XHQ)/約12時間、(HQ、SP、L)/約16時間再生●▼本体スピーカー:約4時間再生●▼イヤホン再生:約10時間(再生バッテリーパック使用)●▼録音/約120時間(HQ基準)、再生/約35時間(イヤホン使用)●実用最大出力:イヤホン/3.5mW+3.5mW/32Ω、スピーカー/500mW/8Ω●充電時間:約2時間●最大録音件数:9999●使用環境:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露NG)●付属品:イヤホン、USBケーブル、バッテリーパック、クリップ、ストラップ、取扱説明書●保証期間:1年●生産国:韓国 アズワン品番67-9274-64
1個
13,980 税込15,378
欠品中

講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付) ブラック 質量(g)77(電池2本含む) 外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず) 電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用 定格電圧(V)3 使用温度(℃)0~42 周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025 記録方式リニアPCM形式/MP3形式 周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz 接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上 スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカー スピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω) 記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB 録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130 最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応スティック型ICレコーダー
ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。
付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン 質量(g)22(電池含まず) 電源単4乾電池×1(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128 マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音) 機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ 電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98 メモリー8GB ディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED 出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1 記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音 音声出力1W
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作 すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます 最大録音47時間 録音件数最大5件 内蔵メモリー4GB 乾電池式(単4形乾電池×2本) モノラルスピーカー内蔵 イヤホン端子付き マイク内蔵 誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書 質量(g)約41(乾電池除く) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く) 接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売 録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計) 対応フォーマットWAV 電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー) 記録メディア内蔵メモリ 容量(GB)4 最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

世界初AIボイスレコーダー:録音から文字起こし、要約まで、すべてAIにお任せ。アプリ機能ではWhisper(OpenAIの文字起こしモデル)の高度なアルゴリズムを活用。 ワンタッチでいつでもどこでも瞬時に録音開始:空間/通話、録音モード簡単切替。本体はカードサイズで薄さわずか0.29cm、スマホ背面にマグネット吸着可能。 2つのハイエンドマイクKnowles Sisonic(TM)を搭載し、最大1536kbpsのHi-Fiサウンドを提供。録音中のノイズを25dB以上削減。 日本語を含む112か国語対応:要約テンプレートで十数形式&更新中。 ストレージとバッテリー:30時間連続録音、60日間連続スタンバイ、64GB大容量ストレージで最大240日間駆動(毎日2時間録音の場合)。 Web版PLAUDアプリでは、PCから直接
質量(g)30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)85.6×54.1×2.99 充電時間(時間)2 音声録音10メートル有効 バッテリー容量(mAh)400 USBポートマグネットポート 内蔵マイクMEMS&VCS ストレージ64GB
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
当日出荷

世界初AIボイスレコーダー:録音から文字起こし、要約まで、すべてAIにお任せ。アプリ機能ではWhisper(OpenAIの文字起こしモデル)の高度なアルゴリズムを活用。 ワンタッチでいつでもどこでも瞬時に録音開始:空間/通話、録音モード簡単切替。本体はカードサイズで薄さわずか0.29cm、スマホ背面にマグネット吸着可能。 2つのハイエンドマイクKnowles Sisonic(TM)を搭載し、最大1536kbpsのHi-Fiサウンドを提供。録音中のノイズを25dB以上削減。 日本語を含む112か国語対応:要約テンプレートで十数形式&更新中。 ストレージとバッテリー:30時間連続録音、60日間連続スタンバイ、64GB大容量ストレージで最大240日間駆動(毎日2時間録音の場合)。 Web版PLAUDアプリでは、PCから直接録音データや文字起こし、要約内容の確認&編集が可能。
質量(g)30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)85.6×54.1×2.99 充電時間(時間)2 音声録音10メートル有効 バッテリー容量(mAh)400 USBポートマグネットポート 内蔵マイクMEMS&VCS ストレージ64GB
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

PLAUD NotePinは、常に待機状態のAIビジネスパートナーデバイスです。時間ととも。にあなたを学習し理解することで、仕事の会議の前後のルーティンタスクを実行し、あな。たがより創造的で価値の高い仕事に集中する時間を増やすことができます。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

世界初AIボイスレコーダー:録音から文字起こし、要約まで、すべてAIにお任せ。アプリ機能ではWhisper(OpenAIの文字起こしモデル)の高度なアルゴリズムを活用。 ワンタッチでいつでもどこでも瞬時に録音開始:空間/通話、録音モード簡単切替。本体はカードサイズで薄さわずか0.29cm、スマホ背面にマグネット吸着可能。 2つのハイエンドマイクKnowles Sisonic(TM)を搭載し、最大1536kbpsのHi-Fiサウンドを提供。録音中のノイズを25dB以上削減。 日本語を含む112か国語対応:要約テンプレートで十数形式&更新中。 ストレージとバッテリー:30時間連続録音、60日間連続スタンバイ、64GB大容量ストレージで最大240日間駆動(毎日2時間録音の場合)。 Web版PLAUDアプリでは、PCから直接
質量(g)30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)85.6×54.1×2.99 充電時間(時間)2 音声録音10メートル有効 バッテリー容量(mAh)400 USBポートマグネットポート 内蔵マイクMEMS&VCS ストレージ64GB
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式 ブラック 記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカード 周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1 最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3 スピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカー マイク直径(Φmm)3.5 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 寸法(Φmm)イヤホン:3.5 インピーダンス(Ω)8以上 電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用) 周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なる 録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520 外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず) 質量(g)78(電池含む) セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO) 録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間 仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec) 付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書 質量(g)約480(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本 マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) 機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能 周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0 音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL 電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間 メモリー容量16GB 外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売) 歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit) スピーカー内蔵 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type BluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) 径(mm)16 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約10 周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835) 入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応 オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC 最大出力(mW)200 再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

音声を簡単操作で録音と再生ができるボイスレコーダーです。録音/再生件数は2件各90秒。ストラップ穴あり。
録音時間90秒/1件、合計180秒 材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)38×102×22 質量(g)38 使用電池単4形乾電池3個(別売) 電池寿命録音時/約50時間、再生時/約25時間(音量小) アズワン品番64-4013-01
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

PLAUD NotePinは、常に待機状態のAIビジネスパートナーデバイスです。時間ととも。にあなたを学習し理解することで、仕事の会議の前後のルーティンタスクを実行し、あな。たがより創造的で価値の高い仕事に集中する時間を増やすことができます。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

TASCAM(タスカム)リニアPCMレコーダー
音楽練習、コンサートに加え野鳥や電車の走行音、更に近年では動画用の音声など、高音質ステレオ録音を必要とするシチュエーションが多く存在します。 優れた応答力をもつマイクユニットをコンパクトなボディに収めたTASCAMリニアPCMレコーダーシリーズは、これらのシチュエーションで求められる高音質録音に応えます。
仕様●ヘッドホン接続時:【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】最大出力:20mW+20mW(32Ω負荷時)●ライン接続時:【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】出力インピーダンス:12Ω、基準出力レベル:-14dBV(10kΩ負荷時)、最大出力レベル:+2dBV(10kΩ負荷時)●ファイルシステム:FAT16/32●ファイルフォーマット:【WAV/BWF】サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz、量子化ビット数:16bit/24bit、【MP3】サンプリング周波数:44.1kHz、48kHz、録音ビットレート:32k/64k/96k/128k/192k/256k/320k bps、再生ビットレート:32kbps~320kbps、VBR対応、ID3TAG Ver.2.4対応※VBRで作成されたMP3ファイルはループ再生で正確なIN/OUTポイントが設定できない場合があります。また、早送り/早戻しサーチをすると曲の経過時間と再生音がずれたり、曲の最後の部分を繰り返して再生したりする場合がありますが、一旦再生を停止すれば正常な状態に復帰します。●基準入力レベル:【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】-20dBV●最大入力レベル:【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】-4dBV●リバーブエフェクト:プリセット数:6、種類:ホール1、ホール2、ルーム、スタジオ、プレート1、プレート2(HALL 1、HALL 2、ROOM、STUDIO、PLATE 1、PLATE 2)●ローカットフィルター:カットオフ周波数:40/80/120 Hz●三脚取り付け用穴:1/4インチ・カメラネジ●内蔵スピーカー:0.3W、モノラル●再生スピードコントロール:0.5倍~1.5倍(0.1倍単位)※44.1k/48k Hz時のみ●歪率:0.05%以下 (Fs 44.1k/48k/96kHz、マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)●電池持続時間:【アルカリ乾電池(EVOLTA)】録音時:約10.5時間(WAV、96kHz、24bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約17.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約16時間(MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA)、再生時:約19.5時間(WAV、44.1kHz、16ビット、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA)、【ニッケル水素電池(eneloop)】録音時:約10時間(WAV、96kHz、24bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約15.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク使用時、JEITA)、約13時間(MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA)、再生時:約16.5時間(WAV、44.1kHz、16bit、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA)※電池持続時間は、お使いの記録メディアにより記載された値から変動することがあります。 付属品USB接続ケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)164(電池を含む) / 116(電池を含まず) 消費電力(W)1.7(最大時) 電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520E、別売) コネクタ形状【イヤホン/音声出力(PHONES/LINEOUT)】3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、アンバランス、【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、アンバランス、プラグインパワー対応 チャンネル数2チャンネル(ステレオ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×141×26 周波数特性Fs=44.1kHz :20Hz~20kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)、Fs=48kHz :20Hz~22kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA)、Fs=96kHz :20Hz~40kHz +1dB/-3dB (マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA) 入力インピーダンス【マイク/外部入力(MIC/EXTIN)】25kΩ S/N比92dB以上 (Fs 44.1k/48k/96k Hz、マイク/外部入力 to イヤホン/音声出力、JEITA) 動作温度(℃)0~40 記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB) 内蔵マイク無指向性、ステレオ チューナー数測定範囲:C1~B6、A4キャリブレーション範囲:435Hz~445Hz(1Hz単位) USBコネクター:USB Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

PLAUD NotePinは、常に待機状態のAIビジネスパートナーデバイスです。時間ととも。にあなたを学習し理解することで、仕事の会議の前後のルーティンタスクを実行し、あな。たがより創造的で価値の高い仕事に集中する時間を増やすことができます。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ) 質量(g)77(電池含) 使用温度範囲(℃)0~42 電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属) 定格電圧3V 周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025 記録媒体microSD(2~32GB)(別売) 仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上) 電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間 記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式 録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間 サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H) 録音時間(時間)最大:2080 容量(GB)本体:8 最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

手軽に使える乾電池式ICレコーダー。ボタン一つで録音開始するシンプルな操作。スリムデザインで持ち運び便利。USB接続でデータ転送(Type-C)。スピーカー音声出力:100mW。外部MicroSD対応。入力端子:マイク入力端子(Φ3.5mm)×1。出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)×1。液晶サイズ:23mm×23mm。消費電力:0.4W(再生)。連続使用時間(録音):最長約70時間。録音形式:MP3/WAV【MP3】32kbps/580時間、64kbps/290時間、128kbps/165時間、192kbps/97時間【WAV】512kbps/36時間、768kbps/24時間、1024kbps/18時間、1536kbps/12時間。リピート機能:全リピート、1リピート、シャッフル。時間経過表示(日付・時間表示機能)。定時録音効果(1回、毎日、日時指定)。イコライザー機能(ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ)。ホールドスイッチ搭載
用途ボイスレコーダー 録音 乾電池 高音質 MicroSD対応 コンパクト シンプル 付属品取扱説明書(保証書)、USBケーブル/Cポート、イヤホン、単4形乾電池×2本 材質ABS樹脂、アルミニウム 質量(g)38.3 電源単4形乾電池×2本 メモリー内蔵:8GB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×1.9×11
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

『ボイスレコーダー/ICレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります