デスクトップPC :「windows」の検索結果
関連キーワード
有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/。WebORCAオンプレ版の利用に最適なハードウェアに、OSとWebORCAオンプレ版をあらかじめインストールしたアプライアンス端末です。Ubuntu Pro for Devicesにより、セキュリティアップデートが10年間提供されるため、長く安心してご利用いただけます。WebORCAオンプレ版の利用に適したスペックのハードウェアに、OSおよびアプリケーションをインストールした商品です。動作検証などを含めた導入の手間を大幅に削減し、快適な環境を実現します。Canonical 社から提供される組み込み機器向け商用サービス「Ubuntu Pro for Devices」を採用しており、通常のUbuntu 22.04 LTSと比べて、より長期間安心してご利用いただけます。2本のSSDを搭載し、OSおよびアプリケーションをを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用しレセプト業務を継続できるため、安心です。また、故障したSSDは交換し、再度システムを2重化することができます。
メモリー容量32GB
使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC + Ubuntu 22.04 LTS(WSL2)
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
デスクトップPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。