デスクトップPC :「acアダプター type c」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用CPU」から絞り込む
Core i5(1)
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 7 PRO 8700GE プロセッサー●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 780M グラフィックス●電波法備考:対象品目がないため●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 35.8kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)90
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)
チップセットAMD Pro 600 チップセット
キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANなし
USBUSB 2.0 x3 (背面x3)、USB 3.2 Gen1 x1 (背面x1)、USB 3.2 Gen2 x2 (前面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時)
付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)
インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1
使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサー
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)
チップセットインテル Q670チップセット
キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有)
ストレージ256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
デスクトップPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。