デスクトップPC :「ファン 小型 ac100v」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用CPU」から絞り込む
その他(1)
AMD Ryzen(TM) Embedded CPU搭載 超小型デスクトップパソコンです。最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応です。デュアルコア/クアッドコア搭載。microSDカードスロット搭載。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0/mini DP 1.4ポートを搭載。HDMI-CEC対応。USB 3.2×2、USB 2.0×1。Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品1×ACアダプタ、1×VESAマウント、1×クイックガイド
本体質量(g)約359
出力電圧(V)【ACアダプタ】DC12V/3A
入力電圧(V)入力:【ACアダプタ】AC100-240V、出力:
冷却方式(動作時温度/動作時湿度)ファンシンク
インターフェース1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4、2×USB 3.2 Gen1、1×USB 2.0、1×microSDカードスロット、1×Gigabit LANポート、1×給電用DCポート
保証期間1年
適合温度(℃)(動作時)0~40、(非動作時)-20~80
OSWindows 10 Pro 64bit
ロックケンジントンロック対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×74×52.1
BluetoothBluetooth 4.1
映像出力1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4
VESA対応対応
湿度(%)(動作時)10-95 @ 40℃ (結露なし)、、(非動作時)10-95 @ 40℃
有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 802.11ac
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
デスクトップPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。