デスクトップPC :「PCI USB」の検索結果
「使用CPU」から絞り込む
Core i7(1)
高品質を実現する優れた排熱設計。ビジネス向けスタンダードパソコン。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。450W電源。オリジナルマウス、キーボード付属
仕様●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●電波法:適合●VRAM容量:メインメモリからシェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、マウス、キーボード●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 1 (空き 1) ※LowProfile●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●電波法備考:無線LAN●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ、キャプタイヤコード、コードコネクタボディ●ストレージ容量:500GB●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:intel UHD770●その他ソフト:なし●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700 (20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合
電源400W/AC 100V(50/60Hz)
本体質量(g)4800
最大消費電力(W)210
メモリー容量【メインメモリー】標準:16GB/最大:64GB
使用CPUCore i7 プロセッサー 14700
スピーカーなし
OSWindows 11 Pro(インストール、ライセンス)
チップセットB760
キーボードあり USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB (NVMe)
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45) ×1
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠
USBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応)/USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2)/USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)
オフィスソフトなし
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載
仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード
電源750W/AC 100V(50/60Hz)
本体質量(g)7400
最大消費電力(W)430
スピーカーなし
チップセットB760
キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1
無線LANなし
USBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)
オフィスソフトなし
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
デスクトップPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。