絞り込み
ブランド
  • GIGAIPC
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • Dell Technologies(58)
  • 富士通(25)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(21)
  • NEC(16)
  • EPSON(14)
  • Dynabook(6)
  • ASUS TeK(6)
  • NEC三菱(5)
  • アドテック(4)
  • LIVA(4)
  • Maxtang(4)
  • ユニテック(3)
  • サードウェーブ(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • MouseComputer(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用CPUから絞り込む
ベアボーン産業用ファンレスPC GIGAIPCベアボーン産業用ファンレスPCGIGAIPC
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
コンパクトサイズ
仕様●CPU Intel(R) Celeron(R) J6412搭載 最大 2.60GHz 4コア / 4スレッド TDP 10W●メモリ 2×DDR4 SO-DIMM(最大32GB)●グラフィック 第10世代 Intel(R)プロセッサ用 Intel(R) UHDグラフィックス最大解像度 4096×2160 @60Hz(2×独立ディスプレイ出力)●オーディオ Realtek(R) オーディオコーデック●拡張スロット 1×フルサイズ Mini PCIe, SIM スロット付き●ストレージ 1NVMe Gen 3×4 M.2 SSD 対応●ストレージ 2 2.5インチ SATA●フロントI/O 2×RJ45 GbE LANポート(Intel(R) i211-AT)4×USB3.2Gen12×HDMI1×LED付き電源ボタン1×HDD LED1×オーディオ出力ジャック●リアI/O 2×USB2.01×COM ポート(RS-232/422/485 & RI/5V/12V)1×COM ポート(RS-232/422/485)1×COM ポート(RS-232)1×GPIO(8ビット)1×ネジ式 DCジャック●サイドI/O 2×外部アンテナ穴●電源 アダプタ:19V/65W●動作環境 動作温度:0℃~50℃●動作湿度:0~90%(結露なきこと)●保管温度:-40℃~85℃●保管湿度:0%~95%(結露なきこと)●振動 動作時:IEC 60068-2-64, 3Grms, ランダム, 5~500Hz, 1hr / Per Axis●待機時:IEC 60068-2-6, 2G, 正弦波, 10~500 Hz, 1 Oct/min, 1hr / Per Axis●衝撃 動作時:IEC 60068-2-27, 50G, 正弦半波, 11msデュレーション●寸法:178W×125D×52.7H(mm)●付属品:1×メモリ用サーマルパッド, 1×SATA ケーブル,1×AC アダプタ 19V 65W 100~240VACアズワン品番68-0589-33
デスクトップPC