ワイヤレススピーカー :「マイク スピーカー ワイヤレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー
ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!AUX端子対応!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8
電源AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)20
周波数65Hz~18KHz
S/N比≧71dB
歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)261.8、239.4
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節
質量(kg)約8.4
電源AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)40
周波数50Hz~20KHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5
S/N比≧71dB
歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)261.8、239.4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
質量(g)電池入り:215、電池なし:169
幅(cm)約4
電池単三乾電池×2使用(別売)
高さ(cm)約25.5
外径(Φcm)約14.5
単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用
周波数(MHz)261.8
質量(g)215(電池入)、169(電池無)
高さ(cm)約25.5
幅(cm)約4
寸法(cm)約14.5(周り)
色ブラック
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
最大出力120W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1
寸法ウーファー:8インチ×2、ツイーター:1インチ
最大出力(W)120
本体寸法(mm)約D282×W280×H600
本体質量(kg)約8.1
対応USBメモリー/microSDカード:128Gまで
連続使用時間(時間)約2.5~3(使用環境による)
周波数特性55Hz~18KHz
インピーダンス4Ω
電源(AC V)100 50/60Hz
バッテリー電圧(V)12
S/N比70dB
音圧レベル(dB)センシティビティ:92±3
充電時間(時間)約5(使用環境による)
周波数(MHz)ワイヤレスマイク:261.8
バッテリー容量(mAh)4500
BluetoothCTHF-2311F バージョン:5.0
再生可能ファイル形式MP3/WAV
周波数帯域(FM)(MHz)76-108
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式
色ブラック
本体質量(kg)約2.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
1台
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤレススピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。