1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTHF-2311F LEDパーティースピーカー CICONIA 動画あり
最大出力120W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1 寸法ウーファー:8インチ×2、ツイーター:1インチ 最大出力(W)120 本体寸法(mm)約D282×W280×H600 本体質量(kg)約8.1 対応USBメモリー/microSDカード:128Gまで 連続使用時間(時間)約2.5~3(使用環境による) 周波数特性55Hz~18KHz インピーダンス 電源(AC V)100 50/60Hz バッテリー電圧(V)12 S/N比70dB 音圧レベル(dB)センシティビティ:92±3 充電時間(時間)約5(使用環境による) 周波数(MHz)ワイヤレスマイク:261.8 バッテリー容量(mAh)4500 BluetoothCTHF-2311F バージョン:5.0 再生可能ファイル形式MP3/WAV 周波数帯域(FM)(MHz)76-108
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング