カテゴリ: ワイヤレススピーカーブランド: ライソンすべて解除
ランタンスピーカー ワイヤレス ライソン 3日以内出荷
ランタンやインテリア照明としても使えるワイヤレススピーカー。スピーカーに触れると、タッチセンサーで灯りの色やモードが変化します。Bluetooth ver.5.4対応のワイヤレススピーカーBluetooth接続なしでもランタンのみで使用可能どこでも使えるUSB充電式microSDカードに保存したMP3の再生が可能色が変化するタッチセンサーを採用17色の単色モード2音楽に合わせて自動で色が変化するモード3自動で色が変化するモード4ランタンとして使える自然な電球色のナチュラルモード吊り下げられるフック付き※防塵・防水機能はございませんので屋外で使用する際はご注意ください。
質量(g) 310 最大出力(W) 2.25 寸法(cm) Φ9.7×12.2 周波数 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) 充電時間 4時間 連続再生時間 3~20時間 伝送距離(m) 最大10
ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソン 翌々日出荷
場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる
ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品 USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm) 型式 2chスピーカー、パッシブラジエーター型 電源 DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 最大出力(W) 5×2 口径(Φmm) 52×2 本体質量(g) 約755 充電時間 約3~4時間(充電機器により多少異なります) 対応メディア USBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 音圧レベル(dB) 80±3 再生周波数(Hz) 150~20000 連続再生時間 約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります) 対応フォーマット mp3、wav バッテリー容量(mAh) 1800 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 約21.5×9×9.3 インピーダンス(Ω) 4 デバイスタイプ A-S SP-04 伝送距離(m) 最大約10(使用環境によって異なります) Bluetooth Ver.4.2、class2 使用周波数(GHz) 2.4(2.402~2.480) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
スモール ワイヤレススピーカー ライソン 3日以内出荷
アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。
付属品 USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式 モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 電源 DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh 最大出力(W) 5 口径(Φmm) 【スピーカー】45 インピーダンス 4Ω 充電時間 約3時間※充電機器により異なることがあります 対応メディア microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 連続再生時間 約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります 対応フォーマット MP3 伝送距離(m) 最大約10 Bluetooth Bluetooth標準規格 Ver5.4、 class2 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
ドットライトスピーカー ライソン 3日以内出荷
手ごろな売価帯Type-C充電5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現6種のライトモード搭載(ライトオフも可)Ver5.32台あればTWSになる(2台同時接続)斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい
付属品 USB充電ケーブル 型式 モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 使用温度範囲(℃) 5 ~ 35 電源 DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh 最大出力(W) 5 口径(Φmm) 【スピーカー】52 周波数 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) インピーダンス 3Ω 充電時間 2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応メディア USBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 連続再生時間 18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応フォーマット mp3 伝送距離(m) 最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。 Bluetooth 5.3 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
ステレオ ワイヤレススピーカー ライソン 3日以内出荷
アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。
その他 【検索デバイス名】LITHON MS-030 付属品 USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式 ステレオスピーカー パッシブラジエーター型 電源 DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh 最大出力(W) 5×2 口径(Φmm) 【スピーカー】45 連続使用時間 20時間※使用状況・環境条件により異なることがあります インピーダンス 4Ω 充電時間 3時間※充電機器により異なることがあります 対応メディア USBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 対応フォーマット MP3 伝送距離(m) 最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります Bluetooth Bluetooth標準規格 Ver5.4、 class2 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HFP、HSP